Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 505P-7 gérfűrész szögmérő, műanyag, 7 hüvelykes pengehossz | AE6NAV 5UAT6 / 12255

STARRETT 505P-7 gérfűrész szögmérő, műanyag, 7 hüvelykes pengehossz

Raktáron
Tétel: AE6NAV Modell: 505P-7Kereszthivatkozás: 5UAT6 / 12255
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
€57.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMitra szögmérő
Pontosság0.5 fok
Penge mérete7"
FejNégyszögletes
Hossz7"
AnyagMűanyag
Választék0 és 360 fokok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód9017208080
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett 505P-7 egy 7 hüvelyk hosszú, számlapolvasó gérszögmérő, amelyet víz- és asztalosipari alkalmazásokban használnak szögek mérésére és átvitelére.
    • Hibamentes számításokat biztosít, és nagyobb pontosságot biztosít a gérvágásokhoz, miközben időt takarít meg és csökkenti a hulladékot
    • A tartósan megtervezett műanyagból készült Starrett szögmérő két lézergravírozott skálával rendelkezik, amelyek fejjel lefelé és hátrafelé is leolvashatók. A fogantyún lévő gérvágó nyíl a belső skálán lévő szögre mutat, az egyszeres vágás középső nyíl pedig a külső skálán lévő szögre mutat
    • A Starrett 505 termékkategória is tartalmazza Starrett 505A-12 (12 hüvelyk) és Starrett 505A-7 (7 hüvelykes) alumínium szögmérők, valamint Starrett CP505A-12 (12 hüvelykes), ami egy kombinált szögmérő

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell használni a Starrett 505P-7 gérszögmérőt?

V. A gérvágó szögmérőt különféle tárgyak szögének mérésére használják famunkások és kézművesek. A felhasználó megmérheti a szöget úgy, hogy a tárgyat a szögmérő karokba tekerje.

K. A Starrett 505P-7 gérvágó szögmérő rozsdaálló?

V. Igen, ez a gérszögmérő könnyű műanyag szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll az erősen korrozív környezetnek.

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságosztásokTételHosszAnyagVálasztékÁr
STARRETT CP505A-12 kombinált gérvágó szögmérő, 12 hüvelykes, alumínium | AC4HDB 2ZUY5 / 12256 CP505A-12+/- 1/2 fok1 fokKombinált Mitre szögmérő12 "Megmunkált alumínium váz0–180–0 és 180–0–180 fok€278.48
STARRETT 505A-7 ProSite gérvágó szögmérő, alumínium, 0-tól 90-ig osztások | AC4HDC 2ZUY6 / 11677 505A-7+/- 1/2 fok0-90Mitra szögmérő7"Megmunkált alumínium váz0 fok - 360 fok, 90 x 4€164.10
STARRETT 505A-12 szögmérő, 12 hüvelykes, Pro Site 505 szögmérő | AC4HDD 2ZUY7 / 67752 505A-12+/- 1/2 fok0-90Mitra szögmérő12 "Megmunkált alumínium váz0 fok - 360 fok, 90 x 4€225.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 505P-7 gérfűrész szögmérő, műanyag, 7 hüvelykes pengehossz
€57.23 /Mértékegység