Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 505A-12 szögmérő, 12 hüvelykes, Pro Site 505 szögmérő | AC4HDD 2ZUY7 / 67752

STARRETT 505A-12 gérszögmérő, 12 hüvelykes hosszúság, Pro Site 505 szögmérő

Raktáron
Tétel: AC4HDD Modell: 505A-12Kereszthivatkozás: 2ZUY7 / 67752
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
€225.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMitra szögmérő
Pontosság+/- 1/2 fok
PengeIgen
befejezPolírozott alumínium
osztások0-90
FejNégyszögletes
Hossz12 "
AnyagMegmunkált alumínium váz
Választék0 fok - 360 fok, 90 x 4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód9017208080
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett 505A-12 alumínium gérvágó Pro Site szögmérő egy 12 hüvelykes (300 mm) hosszú, 5 az 1-ben kombinált szögmérő, amely kiveszi a hibákra hajlamos számításokat a gérvágási folyamatból, és +/-0.5 pontosságú gérvágásokat biztosít.
    • Ez a Starrett gérvágó szögmérő alumíniumból készült, és két lézerrel gravírozott skálával rendelkezik (egy piros gérvágó skála és egy másik fekete, egybevágott skála), amelyek fejjel lefelé vagy hátrafelé is használhatók; egy belső skála, amely a gércsukló szögét mutatja, és a külső skála, amely azt a szöget mutatja, hogy egyetlen munkadarab egy szöghez illeszkedjen
    • Széles körben használják asztalos-, vízvezeték-, padló-, tetőfedő- és egyéb alkalmazásokban, ahol mérni és áthelyezni kell a szögeket
    • Tartós 1/4 hüvelyk vastagságú alumíniumötvözetből és teflon O-gyűrűből áll a zökkenőmentes és pontos működés érdekében
    • Ez a könnyen használható Starrett szögmérő a Pro Site 505 szögmérő család része, amely magában foglalja a Starrett 505A-7-et is, a termék 7 hüvelykes változatát.

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságosztásokTételHosszAnyagVálasztékÁr
STARRETT CP505A-12 kombinált gérvágó szögmérő, 12 hüvelykes, alumínium | AC4HDB 2ZUY5 / 12256 CP505A-12+/- 1/2 fok1 fokKombinált Mitre szögmérő12 "Megmunkált alumínium váz0–180–0 és 180–0–180 fok€278.48
STARRETT 505A-7 ProSite gérvágó szögmérő, alumínium, 0-tól 90-ig osztások | AC4HDC 2ZUY6 / 11677 505A-7+/- 1/2 fok0-90Mitra szögmérő7"Megmunkált alumínium váz0 fok - 360 fok, 90 x 4€164.10
STARRETT 505P-7 gérfűrész szögmérő, műanyag, 7 hüvelykes pengehossz | AE6NAV 5UAT6 / 12255 505P-70.5 fok-Mitra szögmérő7"Műanyag0 és 360 fokok€57.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 505A-12 gérszögmérő, 12 hüvelykes hosszúság, Pro Site 505 szögmérő
€225.60 /Mértékegység