CHICAGO PNEUMATIC D-Handle stílusú légcsavarkulcs, nyomatéktartomány: 440 - 1850 ft.lb.


Szűrő
Légbevezető: 1 / 2 "NPT , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 10 , CFM @ Teljes terhelés: 40.7 , Kötelesség: általános , Szabad sebesség: 5160 rpm , Fogantyú anyaga: Alumínium , Ház anyaga: Alumínium ötvözet , Min. Tömlő mérete: 1 / 2 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Rögzítő típusa: Kettős , Négyzet alakú meghajtó mérete: 1" , Stílus: D-fogantyú , Nyomaték tartomány: 440 és 1850 ft.-lb.
StílusModellÜllőFogantyú típusaMax. forgatónyomatékTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
CP7782-6
6 "kiterjesztettD-fogantyú2140 ft.-lb.20.375 "€1,459.82
B
CP7782
Standard D markolat1920 ft.-lb.14.75 "€1,406.89

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?