SPEEDAIRE Hordozható gázmotoros légkompresszorok

Szűrő

SPEEDAIRE -

Hordozható gáz kompresszorok

StílusModellStílusMotor márkaHPTartályméretMax. NyomásSzakaszok számaTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A4NB84HordóHonda6.530 gal.125 psi140 "27.5 "€2,942.75
B4B241HordóHonda5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€2,387.67
C4B220HordóBriggs5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€2,113.43
D4 GB45HordóHonda9.020 gal.175 psi239.5 "26 "€3,885.44
E4 GB42viszHonda OHV GX gáz alacsony olajleállítással4.05 gal.125 psi121.75 "17.5 "€1,734.50
F1VN93TalicskaHonda6.58 gal.125 psi126 "18.5 "€2,390.68
G2YJ61TalicskaHonda8.08 gal.175 psi231 "26 "€3,577.57

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?