SPEEDAIRE 4GB42 Compressor Air 4.0 LE | AD7RPQ

SPEEDAIRE 4 GB42 kompresszor levegő 4.0 LE

Raktáron
Tétel: AD7RPQ Típus: 4GB42

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,734.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható gáz kompresszor
(F) NPT kimenet1 / 4 "
Átl. Pump Life2000 XNUMX óra.
Motor márkaHonda OHV GX gáz alacsony olajleállítással
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI4.6
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás4.0
HP4.0
Kenés típusaSplash kenve
Max. Nyomás125 psi
Szakaszok száma1
Teljes magasság21.75 "
Teljes hossz17.5 "
Teljes szélesség17.5 "
Szivattyúolaj-kapacitás4.0 oz.
Szivattyú fordulatszáma3000
Stílusvisz
Tartályméret5 gal.
Tartály típusaVállt vállnak vetve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.7
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8414200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Motorolaj-kapacitás (20 oz.)

Termékváltozatok

TermékekModellStílusMotor márkaHPTartályméretMax. NyomásSzakaszok számaTeljes magasságTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 1VN93 kompresszor levegő 6.5 LE | AB3WPU 1VN93TalicskaHonda6.58 gal.125 psi126 "18.5 "€2,390.68
SPEEDAIRE 2YJ61 gáz kompresszor 8.0 LE 17.5 Cfm Max | AC4BYX 2YJ61TalicskaHonda8.08 gal.175 psi231 "26 "€3,577.57
SPEEDAIRE 4B220 kompresszor levegő 5.5 LE | AD6VVU 4B220HordóBriggs5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€2,113.43
SPEEDAIRE 4B241 kompresszor levegő 5.5 LE | AD6VVZ 4B241HordóHonda5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€2,387.67
SPEEDAIRE 4GB45 kompresszor Air 9 Hp | AD7RPR 4 GB45HordóHonda9.020 gal.175 psi239.5 "26 "€3,885.44
SPEEDAIRE 4NB84 kompresszor 6.5 LE | AD8WHG 4NB84HordóHonda6.530 gal.125 psi140 "27.5 "€2,942.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4 GB42 kompresszor levegő 4.0 LE
€1,734.50 /Mértékegység