SPEEDAIRE 2YJ61 gáz kompresszor 8.0 LE 17.5 Cfm Max | AC4BYX

SPEEDAIRE 2YJ61 gázlevegő-kompresszor 8.0 LE 17.5 Cfm Max

Raktáron
Tétel: AC4BYX Modell: 2YJ61

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,577.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható gáz kompresszor
(F) NPT kimenet3 / 8 "
Átl. Pump Life2000 XNUMX óra.
Motor márkaHonda
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI18.3
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás17.5
HP8.0
Kenés típusaSplash kenve
Max. Nyomás175 psi
Szakaszok száma2
Teljes magasság31 "
Teljes hossz26 "
Teljes szélesség26 "
Szivattyúolaj-kapacitás31.1 oz.
Szivattyú fordulatszáma864
StílusTalicska
Tartályméret8 gal.
Tartály típusaIker

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 149.85
Hajó magassága (cm)92.71
Hajó hossza (cm)125.22
Hajószélesség (cm)80.01
HS-kód8414801685
Származási országUS

Termék részletek:

    • Motorolaj-kapacitás (37.1 oz.)

Jellemzők:

  • Speedaire 2YJ61 portable gas air compressor offers a regulator and two gauges to measure tank and outlet pressure.
  • It has a cast iron cylinder to handle tough industrial environments.
  • This Speedaire gas air compressor has pneumatic tyres and handles for easy movement across the site.

Kompatibilis tartozékok:

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. Can I use this Speedaire gas compressor indoors?

A. It is generally not recommended to use gas air compressors indoors due to the emission of exhaust fumes. They should only be operated in well-ventilated areas or outdoor spaces.

Q. How do I start a gas air compressor?

A.

  • Ensure the compressor is on a level surface.
  • Check the oil and fuel levels and refill if necessary.
  • Turn the fuel valve to the On position.
  • Set the choke to the appropriate setting.
  • Pull the starter cord or use the electric starter if available.
  • Once the engine starts, allow it to warm up for a few moments.
  • Szükség szerint állítsa be a szivatót.
  • Once the engine is running smoothly, you can engage the compressor by flipping the switch or turning the knob to the On position.

Q. Can gas air compressors be stored outside?

A. Gas air compressors can be stored outside, but it is important to protect them from rain, snow and extreme temperatures. Using a weatherproof cover or storing them in a shed or garage can help prolong their lifespan.

Q. How do I maintain a gas air compressor?

A.

  • Remove the drain plug and drain the old oil into a container.
  • Replace the drain plug with an adjustable wrench.
  • Slowly fill the machine with high-quality air compressor oil or the manufacturer's recommended oil.
  • Inspect hoses weekly for rust, corrosion or cracking.
  • Tighten any loose nuts and bolts. Examine seals on fittings.

Q. How do I determine which gas compressor is right for my application?

A. Above all, determine your airflow requirements. To get a feel for how much air (CFM) you will need, you can figure roughly 4 - 5 CFM per person in an automotive shop and 12 - 15 per person in a body shop. Once you determine the CFM you need, take that figure times 1.25 and use that total CFM to choose from various Speedaire gas compressors.

Termékváltozatok

TermékekModellStílusMotor márkaHPTartályméretMax. NyomásSzakaszok számaTeljes magasságTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 1VN93 kompresszor levegő 6.5 LE | AB3WPU 1VN93TalicskaHonda6.58 gal.125 psi126 "18.5 "€2,390.68
SPEEDAIRE 4B220 kompresszor levegő 5.5 LE | AD6VVU 4B220HordóBriggs5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€2,113.43
SPEEDAIRE 4B241 kompresszor levegő 5.5 LE | AD6VVZ 4B241HordóHonda5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€2,387.67
SPEEDAIRE 4GB42 Compressor Air 4.0 LE | AD7RPQ 4 GB42viszHonda OHV GX gáz alacsony olajleállítással4.05 gal.125 psi121.75 "17.5 "€1,734.50
SPEEDAIRE 4GB45 kompresszor Air 9 Hp | AD7RPR 4 GB45HordóHonda9.020 gal.175 psi239.5 "26 "€3,885.44
SPEEDAIRE 4NB84 kompresszor 6.5 LE | AD8WHG 4NB84HordóHonda6.530 gal.125 psi140 "27.5 "€2,942.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2YJ61 gázlevegő-kompresszor 8.0 LE 17.5 Cfm Max
€3,577.57 /Mértékegység