DAYTON HEPA szénszűrő


Szűrő
Keret: Igen
StílusModellSzűrő hatékonyságaNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
2 HPB5
0.99717.875 "1-1/2x13-7/16x17-7/81.5 "13.437 "€155.56
B
2HNR1
0.9972"12x16x212 "16 "€336.17
C
2 HPD7
0.9972-1 / 16 "5-1/2x3-13/16x2-1/165.5 "3 13 / 16 "€17.83
D
2HPC2
99.97%10.75 "1-1/4x8-13/16x10-3/41.25 "8 13 / 16 "€53.69

HEPA szénszűrő

A Dayton HEPA szénszűrőket úgy tervezték, hogy akár 2.5 pm méretű részecskéket is rögzítsenek. Ezek az aktív szénszűrők felfogják a szagokat és a gázokat, valamint az illékony szerves vegyületeket. 1.25, 1.5, 5.5 és 12 hüvelykes névleges magasságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?