Görgő mérete: 2 1/4 "x 2" , Görgő típusa: (2) Merev , Fork Center: 13 1 / 2 " , Villa tartomány: 3 1/2 "- 7 7/8" , Villa nyereg szélessége: 27 " , Teljesen hegesztett keret: Igen , Fogantyú magassága: 47 " , Fogantyú anyaga: Acél , Fogantyú típusa: Pumpafogantyú , Hidraulikus folyadék: 1 kvarc , Teljes villaszélesség: 15 " , Áramforrás: Kéz , emelendő szivattyúk: 10 , Merev görgő átm.: 2 1 / 2 " , Merev görgő szélessége: 2 1 / 4 " , kormánykerék mérete: 5 "x 1 1 / 2" , Kormánykerék átm.: 6 1 / 4 " , Kormánygörgő anyaga: Acél , Kormánykerék szélessége: 2" , Használható hossz: 47 3 / 4 "
Raklap targoncák
A Vestil PMC-PM5 sorozatú raklapemelő targoncák kompakt kialakításúak a szűk helyeken való könnyű manőverezés érdekében, a poliuretán görgők pedig a sima gördülésért. Könnyű vázuk önkenő golyóscsapágyakkal és ergonomikus kialakítású fogantyúval rendelkezik a felhasználói kényelem érdekében. Válasszon ezen emelőkocsik széles kínálatából, amelyek nylon és poliuretán kormánykerék opciókkal állnak rendelkezésre Raptor Supplies.