SPEEDAIRE 4B220 kompresszor levegő 5.5 LE | AD6VVU

SPEEDAIRE 4B220 kompresszor levegő 5.5 LE

Raktáron
Tétel: AD6VVU Modell: 4B220

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,113.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható gáz kompresszor
(F) NPT kimenet1 / 4 "
Átl. Pump Life5000 XNUMX óra.
dBA @ 3 láb90
Motor márkaBriggs
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI9.0
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás8.5
HP5.5
Kenés típusaSplash kenve
Max. Nyomás110 psi
Szakaszok száma1
Teljes magasság31.25 "
Teljes hossz19.75 "
Teljes szélesség19.75 "
Szivattyúolaj-kapacitás12.0 oz.
Szivattyú fordulatszáma1020
StílusHordó
Tartályméret20 gal.
Tartály típusaVízszintes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.1
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)97.79
Hajószélesség (cm)49.78
HS-kód8414801685
Származási országUS

Termék részletek:

    • Motorolaj-kapacitás (21 oz.)

Termékváltozatok

TermékekModellStílusMotor márkaHPTartályméretMax. NyomásSzakaszok számaTeljes magasságTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 1VN93 kompresszor levegő 6.5 LE | AB3WPU 1VN93TalicskaHonda6.58 gal.125 psi126 "18.5 "€2,390.68
SPEEDAIRE 2YJ61 gáz kompresszor 8.0 LE 17.5 Cfm Max | AC4BYX 2YJ61TalicskaHonda8.08 gal.175 psi231 "26 "€3,577.57
SPEEDAIRE 4B241 kompresszor levegő 5.5 LE | AD6VVZ 4B241HordóHonda5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€2,387.67
SPEEDAIRE 4GB42 Compressor Air 4.0 LE | AD7RPQ 4 GB42viszHonda OHV GX gáz alacsony olajleállítással4.05 gal.125 psi121.75 "17.5 "€1,734.50
SPEEDAIRE 4GB45 kompresszor Air 9 Hp | AD7RPR 4 GB45HordóHonda9.020 gal.175 psi239.5 "26 "€3,885.44
SPEEDAIRE 4NB84 kompresszor 6.5 LE | AD8WHG 4NB84HordóHonda6.530 gal.125 psi140 "27.5 "€2,942.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4B220 kompresszor levegő 5.5 LE
€2,113.43 /Mértékegység