SPEEDAIRE 1VN93 kompresszor levegő 6.5 LE | AB3WPU

SPEEDAIRE 1VN93 kompresszor levegő 6.5 LE

Raktáron
Tétel: AB3WPU Modell: 1VN93

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,390.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható gáz kompresszor
(F) NPT kimenet3 / 8 "
Átl. Pump Life2000 XNUMX óra.
Motor márkaHonda
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI9.60
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás8.4
HP6.5
Kenés típusaSplash kenve
Max. Nyomás125 psi
Szakaszok száma1
Teljes magasság26 "
Teljes hossz18.5 "
Teljes szélesség18.5 "
Szivattyúolaj-kapacitás25.3 Oz.
Szivattyú fordulatszáma1320
StílusTalicska
Tartályméret8 gal.
Tartály típusaIker

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 86.4
Hajó magassága (cm)80.26
Hajó hossza (cm)113.54
Hajószélesség (cm)48.01
HS-kód8414801685
Származási országUS

Termék részletek:

    • Motorolaj-kapacitás (20.2 oz.)

Jellemzők:

  • It features a cast iron cylinder for long-lasting performance.
  • This portable gas air compressor has a Honda engine with a recoil starter for easy ignition.
  • It comes with fully pneumatic tyres and solid steel axles for smooth transportation over rugged terrain.
  • This portable gas air compressor has a maximum operating pressure of 125 psi.
  • It is equipped with a low oil shutdown feature to protect the engine from damage.
  • This compressor includes a 14-gauge belt guard and a 3/8-inch steel frame assembly for durability.
  • It has a splash lubrication system to ensure proper lubrication of internal components for extended pump life.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. How much power can these vacuum pumps produce?

A. Speedaire 1VN93 portable gas air compressor can produce power up to 6.5 HP.

K. Mi a különbség az 1- és 2-fokozatú légkompresszorok között?

A. The basic difference between a 1-stage and 2-stage air compressor is the number of compression stages. Air is compressed once in a 1-stage compressor, while it is compressed twice (for doubling the pressure) in a 2-stage compressor.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni légkompresszoros szivattyúk vásárlása előtt?

A.

  • A felhasználóknak ellenőrizniük kell, hogy szükségük van-e rotációs vagy dugattyús típusú szivattyúkra, és hogy az alkalmazások egy- vagy többfokozatú működést igényelnek. A többfokozatú szivattyúk általában nagyobb nyomású levegőt termelnek, mint az egyfokozatú szivattyúk.
  • A speciális alkalmazások meghatározott mennyiségű légnyomást és légáramlási sebességet igényelnek. A légkompresszoros szivattyú által kínált maximális légnyomásnak és légáramlás sebességének és térfogatának meg kell egyeznie az alkalmazással a vásárlás előtt. A CFM (köbláb per perc) azt a maximális levegőmennyiséget jelöli, amelyet a kompresszor képes előállítani egy előre beállított nyomásszint mellett.

Termékváltozatok

TermékekModellStílusMotor márkaHPTartályméretMax. NyomásSzakaszok számaTeljes magasságTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 2YJ61 gáz kompresszor 8.0 LE 17.5 Cfm Max | AC4BYX 2YJ61TalicskaHonda8.08 gal.175 psi231 "26 "€3,577.57
SPEEDAIRE 4B220 kompresszor levegő 5.5 LE | AD6VVU 4B220HordóBriggs5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€2,113.43
SPEEDAIRE 4B241 kompresszor levegő 5.5 LE | AD6VVZ 4B241HordóHonda5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€2,387.67
SPEEDAIRE 4GB42 Compressor Air 4.0 LE | AD7RPQ 4 GB42viszHonda OHV GX gáz alacsony olajleállítással4.05 gal.125 psi121.75 "17.5 "€1,734.50
SPEEDAIRE 4GB45 kompresszor Air 9 Hp | AD7RPR 4 GB45HordóHonda9.020 gal.175 psi239.5 "26 "€3,885.44
SPEEDAIRE 4NB84 kompresszor 6.5 LE | AD8WHG 4NB84HordóHonda6.530 gal.125 psi140 "27.5 "€2,942.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 1VN93 kompresszor levegő 6.5 LE
€2,390.68 /Mértékegység