Vödrök / kannák kezelői

Szűrő

MORSE DRUM -

PailPRO sorozatú vödörkezelők

StílusModellKapacitásDob Dia.Dob méreteDob típusaÁr (ÁFA nélkül)
A83-125----€5,578.65
A83S-XR-125----€7,195.65
B83150 lbs.11 "hogy 12"5 gal.-€3,492.72
C85-5200 lbs.11 "hogy 12"5 gal.-€804.26
A185S-5200 lbs.11 "hogy 12"5 gal.-€2,150.61
D92-51000 lbs.11 "hogy 15"5-15 gal.Peremes€456.51
MORSE DRUM -

305-ös sorozatú konzervdobozok

StílusModellDob fordulatszámaMotorFázisFeszültségHzHpÁr (ÁFA nélkül)
A2-305-1-50-CE------€12,855.15
A2-305-3-50-CE------€12,693.45
A1-305-1-50-CE------€10,801.56
A1-305-3-50-CE------€10,559.01
B2-305-E3-5019 RPM-3230/ 400V AC-1/2 LE€5,627.16
A1-305-E3-5019 RPM-3230/ 400V AC-1/2 LE€5,174.40
A1-305-3 50-19 RPM-3190 / 380V-1/4 LE€2,959.11
A1-305-E1-5019 RPM-1110/ 220V AC-1/4 LE€4,931.85
A1-305-1 50-19 RPM-1110/ 220V AC-1/2 LE€3,589.74
B2-305-3 50-19 RPM-3190 / 380V-1/4 LE€3,411.87
B2-305-E1-5019 RPM-1110/ 220V AC-1/4 LE€5,384.61
B2-305-1 50-19 RPM-1110/ 220V AC-1/2 LE€4,042.50
B2-305-323 RPM-3208-230/ 460V AC-1/4 LE€3,533.15
B2-305-1 230-23 RPM-1208 / 230V-1/4 LE€3,638.25
A1-305-E57523 RPM-3575V AC-1/2 LE€4,123.35
B2-305-57523 RPM-3575V AC-1/2 LE€3,719.10
A1-305-323 RPM-3208-230/ 460V AC-1/4 LE€3,072.30
A1-305-E323 RPM-3208-230/ 460V AC-1/4 LE€3,945.48
A1-305-123 RPM-1115V AC-1/4 LE€3,274.42
B2-305-123 RPM-1115V AC-1/4 LE€4,499.56
B2-305-E57523 RPM-3575V AC-1/2 LE€4,576.11
B2-305-A23 RPM----1/4 LE€3,751.44
A1-305-E123 RPM-1115/ 208-230V AC-1/4 LE€3,662.51
A1-305-A23 RPM----1/4 LE€3,290.60
A1-305-57523 RPM-3575V AC-1/2 LE€3,250.17
MORSE DRUM -

Pail Pro sorozatú konzervdoboz

StílusModellMagasságtípusAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A2-15-Dupla dobozAcél€318.71
B15-Egyetlen CanSzénacél€177.87
C15-SS-Egyetlen CanRozsdamentes acél€456.46
VESTIL -

CAN sorozatú kézi vödör billenők

StílusModellszínekÁtmérőAnyagForgásszögÁr (ÁFA nélkül)
ACAN-AKék12.5 "Acél120°, 135°€105.52
BCAN-SEzüst13 "Rozsdamentes acél120°, 135°€311.83
APPROVED VENDOR -

Dob / vödör emelő acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
90S-AAF4AQV€460.56
VESTIL -

Kézi fej feletti vödöradagoló, 200 Lb. Kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PCT-5AG7WVU€859.11
VESTIL -

Csapos fedél záró prés görgőkészlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PLC-CKAG7XBT€296.05
MORSE DRUM -

Ellensúly készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3930-PAF6EEC€999.31
VESTIL -

Vödörfedél záró présgép, 2-7 gallon

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PLC-P-FMAG7XBU€2,515.54
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?