MORSE DRUM 305-ös sorozatú konzervdobozok


Szűrő
Kapacitás: 100 lbs. , dob átm.: 12.5 "-ig , Dob magassága: 4.5 "hogy 16.5" , Dob mérete: 1-5 gal. , Motor típusa: Air Motor
StílusModellDob fordulatszámaMotorFázisFeszültségHzHpÁr (ÁFA nélkül)
A
2-305-1-50-CE
------€12,855.15
ajánlatkérés
A
2-305-3-50-CE
------€12,693.45
ajánlatkérés
A
1-305-1-50-CE
------€10,801.56
A
1-305-3-50-CE
------€10,559.01
A
1-305-1 50-
19 RPM-1110/ 220V AC-1/2 LE€3,589.74
A
1-305-E3-50
19 RPM-3230/ 400V AC-1/2 LE€5,174.40
A
1-305-E1-50
19 RPM-1110/ 220V AC-1/4 LE€4,931.85
B
2-305-1 50-
19 RPM-1110/ 220V AC-1/2 LE€4,042.50
B
2-305-E1-50
19 RPM-1110/ 220V AC-1/4 LE€5,384.61
B
2-305-3 50-
19 RPM-3190 / 380V-1/4 LE€3,411.87
A
1-305-3 50-
19 RPM-3190 / 380V-1/4 LE€2,959.11
B
2-305-E3-50
19 RPM-3230/ 400V AC-1/2 LE€5,627.16
A
1-305-E1
23 RPM-1115/ 208-230V AC-1/4 LE€3,662.51
A
1-305-E575
23 RPM-3575V AC-1/2 LE€4,123.35
A
1-305-1
23 RPM-1115V AC-1/4 LE€3,274.42
B
2-305-E3
23 RPM-3208-230/ 460V AC-1/4 LE€4,406.32
B
2-305-575
23 RPM-3575V AC-1/2 LE€3,719.10
A
1-305-3
23 RPM-3208-230/ 460V AC-1/4 LE€3,072.30
B
2-305-1 230-
23 RPM-1208 / 230V-1/4 LE€3,638.25
B
2-305-3
23 RPM-3208-230/ 460V AC-1/4 LE€3,533.15
B
2-305-1
23 RPM-1115V AC-1/4 LE€4,499.56
A
1-305-575
23 RPM-3575V AC-1/2 LE€3,250.17
A
1-305-1 230-
23 RPM-1208 / 230V-1/4 LE€3,153.15
B
2-305-E1
23 RPM-1115/ 208-230V AC-1/4 LE€4,123.35
B
2-305-A
23 RPM----1/4 LE€3,751.44
A
1-305-E3
23 RPM-3208-230/ 460V AC-1/4 LE€3,945.48
A
1-305-A
23 RPM----1/4 LE€3,290.60
B
2-305-E575
23 RPM-3575V AC-1/2 LE€4,576.11

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?