MORSE DRUM 185S-5 Vödörfogó 19 literes vödörhöz, 91 kg Kapacitás | AF6EEE

MORSE DRUM 185S-5 vödörfogó 19 literes vödörhöz, 91 kg űrtartalom

Raktáron
Tétel: AF6EEE Modell: 185S-5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,150.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel5 gallonos vödörfogadó
AkcióEmelje, döntse és öntse
Fék típusaTilt-Brake
Kapacitás200 lbs.
Dob Dia.11 "hogy 12"
Dob anyagAcél, műanyag
Dob mérete5 gal.
Dob típusaFém/ Műanyag
Forgásszög360 fok
Húzási irányBal vagy jobb
billentseHúzzon láncot
Tilt stílusHúzza meg a láncot
típusEgyetlen Can

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.35
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásDob Dia.Dob méreteDob típusaÁr
MORSE DRUM 83 vödörfogadó, 19 literes, 1.52 m-es öntés, kézi emelés és billentés, 68 kg Kapacitás | AF6EEB 83150 lbs.11 "hogy 12"5 gal.-€2,886.55
ajánlatkérés
MORSE DOB 85-5 horog alatti 19 literes vödör-karrier, 91 kg Kapacitás | AF6EED 85-5200 lbs.11 "hogy 12"5 gal.-€804.26
MORSE DOB 92-5 Dobemelő, Top Chine, 27.9 cm - 38.1 cm Átmérő, 454 kg Kapacitás | AF6EEF 92-51000 lbs.11 "hogy 15"5-15 gal.Peremes€456.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 185S-5 vödörfogó 19 literes vödörhöz, 91 kg űrtartalom
€2,150.61 /Mértékegység