VESTIL PCT-5 kézi fej feletti vödöradagoló, 200 Lb. Kapacitás | AG7WVU

VESTIL PCT-5 kézi fej feletti vödöradagoló, 200 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7WVU Modell: PCT-5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€859.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőgépre szerelt vödörtartó / rotátor
Kapacitás200 lbs.
színekKék, sárga
Mélység22.75 "
Dob anyagMűanyag, fém
Dob mérete5, 6, 6 1/2 gal.
Dump Szög90 fok
Áttétel3:1
Magasság20.63 "
Hossz23.062 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Forgás135 fok
Forgásszög135 fok
Szélesség17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)52.39
Hajó hossza (cm)58.58
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8428900290
Származási országUS

Kompatibilis tartozékok:

  • Vestil FPA-450 keverő adapter kar: Ezek a keverőadapter karok ehhez a vödöradagolóhoz csatlakoznak, és lehetővé teszik a vödör 360 fokos elforgatását a tartalmának keveréséhez.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ANSI B30.20
  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a maximális terhelés, amelyet ez a vödöradagoló képes kezelni?

V. Ez a Vestil PCT-5 feji vödör-adagoló maximum 200 font terhelést képes kezelni.

K. Bármilyen térfogatú vödöreket betölthetünk ebbe az emelőre szerelt vödörtartóba/forgatóba?

V. Ebbe a vödöradagolóba 5, 6 vagy 6.5 gallon térfogatú vödrök tölthetők.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PCT-5 kézi fej feletti vödöradagoló, 200 Lb. Kapacitás
€859.11 /Mértékegység