EATON CH sorozatú napelemes betöltési központok


Az Eaton CH sorozatú napelemes betöltési központok közüzemi tápegységet és napelemes fotovoltaikus (PV) áramot is használnak egy teljes PV (fotovoltaikus) elektromos rendszer kialakításához. Ezek a töltőközpontok leágazó megszakítókat és vezetékeket tartalmaznak az áramellátás elosztására az egyes áramkörökben. Akár főmegszakítóként működnek a szervizbejárati pontnál, akár fő fül-alpanelként, hogy a meglévő áramköröket bővítsék....szolgáltatást.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
CH32PVPN200
€3,705.29
ajánlatkérés
A
CH42PVPN200
€4,036.33
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Az Eaton CH sorozatú napelemes töltőközpontok 200 A-es főmegszakítókkal és 70 A-es napenergiával rendelkeznek a rugalmas energiaellátás érdekében.
  • 225A-es besorolású ezüst villanófénybevonatú rézbuszokkal rendelkeznek a fokozott vezetőképesség érdekében.
  • A fő megszakító és a PV visszatáplálású fővezetékek a terhelési központok ellentétes végein vannak elhelyezve a biztonságos működés érdekében.
  • Dugaszolható semleges szerkezettel rendelkeznek a megszakítók egyszerű felszerelése érdekében közvetlenül a nulla rúdra, anélkül, hogy szükség lenne rácsavarozásra.
  • Ezek a rakodóközpontok NEMA 1 besorolásúak, felületi és süllyesztett kialakításúak beltéri alkalmazásokhoz.
  • Felső vagy alsó betáplálást/kimenetet kínálnak az egyszerű vezetékezés érdekében.
  • A gipszkarton jelölések ezeken a házakon jelzik a megfelelő beépítési mélységet az öblítéshez.
  • A rakodóközpontok esztétikusan tetszetős szantálfa felülettel rendelkeznek, amely karcálló.
  • Az illetéktelen hozzáférést megakadályozó burkolattal rendelkeznek.

Kompatibilis kiegészítők

  • Eaton cserekombinációs burkolatok: Az Eaton CH8JFPV és CH8KFPV kombinált burkolatok ezen rakodóközpontok régi vagy sérült fedeleinek cseréjére szolgálnak.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • NEC

Gyakran ismételt kérdések

Mi a megszakítási besorolása ezeknek az Eaton CH sorozatú napelemes töltőközpontoknak?

Ezeknek az Eaton CH sorozatú napelemes töltőközpontoknak a megszakítási besorolása 35 kAIC.

Mekkora áramköri hely áll rendelkezésre ezekben az Eaton CH sorozatú napelemes töltőközpontokban?

Ezek az Eaton CH sorozatú napelemes töltőközpontok 32/42 áramkörrel rendelkeznek.

Mi a különbség a fő megszakító és az elágazó megszakító loadcenter között?

A fő megszakítókat általában szervizleválasztóként használják a teljes panel védelmére. Az elágazó megszakítók általában megvédik az egyes elektromos terheléseket, például a szerelvényeket és a konnektorokat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?