MORSE DOB 2-305-E1-50 Dupla dobozos pohár 19 literes kannákhoz, Exp-álló, 1 fázis, 50 Hz, 45 kg kapacitás | AF6FHT

MORSE DRUM 2-305-E1-50 Dupla kannás pohár 19 literes kannákhoz, Exp-álló, 1 fázisú, 50 Hz, 45 kg-os kapacitás

Raktáron
Tétel: AF6FHT Modell: 2-305-E1-50

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,384.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel5 gallonos kannapohár
Kapacitás100 lbs.
Dob Dia.12.5 "-ig
Dobmagasság4.5 "hogy 16.5"
Dob anyagAcél, műanyag
Dob fordulatszáma19 RPM
Dob mérete1-5 gal.
Dob típusaMűanyag vagy acél
Frekvencia50 Hz
HP1/4 LE
Hz50
MotorRobbanásbiztos
Motorház kialakításaRobbanásbiztos
egyébA motorvezérlőket nem tartalmazza
Fázis1
típusDupla doboz
Feszültség110/ 220V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 112.5
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Erőteljesen keverje össze az összetevőket a dobban
    • Acél vagy műanyag kannák és vödrök kezelésére készült
    • Két doboz vagy vödör egyidejű kezelésére képes a gyártási folyamat felgyorsítása érdekében
    • 90 kg-ig terjedő terhelésre tervezték
    • Akár 19 literes doboz és vödör

Termékváltozatok

TermékekModellDob fordulatszámaMotorFázisFeszültségHzHpÁr
MORSE DOB 1-305-1 egydobozos pohár időzítővel 19 literes kannákhoz, 1 fázis, 115 V, 45 kg Kapacitás | AF6FGW 1-305-123 RPM-1115V AC-1/4 LE€3,274.43
MORSE DOB 1-305-1-230 egydobozos pohár 19 literes kannákhoz, 1-fázisú 230 V, 45 kg Kapacitás | AF6FGX 1-305-1 230-23 RPM-1208 / 230V-1/4 LE€3,153.15
MORSE DOB 1-305-1-50 egydobozos pohár időzítővel 19 literes kannákhoz, 1 fázis, 50 Hz, 45 kg Kapacitás | AF6FGY 1-305-1 50-19 RPM-1110/ 220V AC-1/2 LE€3,589.74
MORSE DOB 1-305-3 egydobozos pohár 19 literes dobozokhoz, 3 fázis, 230/460 V, 45 kg Kapacitás | AF6FGZ 1-305-323 RPM-3208-230/ 460V AC-1/4 LE€3,072.30
MORSE DOB 1-305-3-50 egydobozos pohár 19 literes kannákhoz, 3 fázis, 50 Hz, 45 kg Kapacitás | AF6FHA 1-305-3 50-19 RPM-3190 / 380V-1/4 LE€2,959.12
MORSE DOB 1-305-575 egydobozos pohár 19 literes dobozokhoz, 3 fázis, 575 V, 45 kg Kapacitás | AF6FHB 1-305-57523 RPM-3575V AC-1/2 LE€3,250.17
MORSE DOB 1-305-A egydobozos pohár 19 literes kannokhoz, levegős, 45 kg-os kapacitás | AF6FHC 1-305-A23 RPM----1/4 LE€3,290.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 2-305-E1-50 Dupla kannás pohár 19 literes kannákhoz, Exp-álló, 1 fázisú, 50 Hz, 45 kg-os kapacitás
€5,384.61 /Mértékegység