Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MORSE DOB 15-SS doboz billenő, 19 liter, rozsdamentes acél, 34 kg Kapacitás | AF6EDX 9CKA1

MORSE DRUM 15 SS kannabillentő, 19 literes, rozsdamentes acél, 34 kg kapacitás

Raktáron
Tétel: AF6EDX Modell: 15-SSKereszthivatkozás: 9CKA1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€374.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLehet Tipper
AkcióDöntés és öntés
Kapacitás75 lbs.
Dob Dia.Akár 12 1/4"
Dob anyagAcél, műanyag
Dob mérete5 gal.
Dob típusaVödör vagy konzerv
FokozatGrade 304
Magasság10 "
AnyagRozsdamentes acél
típusEgyetlen Can

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.96
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • 304 rozsdamentes acélból készült billenő / vödör billenő

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságtípusAnyagÁr
MORSE DOB 15 dobozos billenő, 19 liter, 34 kg Űrtartalom | AF6EDV 15-Egyetlen CanSzénacél€177.87
MORSE DOB 2-15 dupladobozos billenő, 19 literes, 34 kg űrtartalom | AF6EDW 2-15-Dupla dobozAcél€318.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 15 SS kannabillentő, 19 literes, rozsdamentes acél, 34 kg kapacitás
€374.51 /Mértékegység