REES Nem megvilágított nyomógombok érintkezõ blokkokkal

Elektromos berendezések és ipari gépek be- és kikapcsolására tervezték a gyártási, autóipari, valamint élelmiszer- és italfeldolgozó létesítményekben. Elérhető 10A @ 120VAC, 10A @ 230VAC és 10A @ 600VAC érintkezési besorolásban

Szűrő

REES -

Nyomógombok

StílusModellFedő színeMűködési erőMűvelet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A03845-000--Pillanatnyi€666.34
B40001-001-2.0 fontPillanatnyi€73.34
C04917-812Fekete2 fontPillanatnyi€782.03
D04917-102Fekete3.5 fontPillanatnyi€782.03
E04917-112Fekete3.5 fontPillanatnyi€782.03
F04917-212Sárga3.5 fontPillanatnyi€867.96
G04662-002Sárga5 fontFenntartott€405.82
H04917-712Sárga2 fontPillanatnyi€867.96
REES -

Nem világító nyomógombok

StílusModellFedő színeMűködési erőMűvelet típusaMéretÁr (ÁFA nélkül)
A04956-012----€2,334.07
ajánlatkérés
B40031-001-2.0 fontPillanatnyi1"€81.31
C03605-032--NINCS MOTOR / NEM + NC KARBANTARTVA1 "/ 1.75"€637.65
D03605-132--NINCS MOTOR / NEM + NC KARBANTARTVA1 "/ 1.75"€867.96
E04062-032--Pillanatnyi1 "/ 1"€607.74
F04062-432--Fenntartott1 "/ 1"€796.60
G04947-032--Fenntartott1 ", 1"€796.60
B40001-002-2.0 fontPillanatnyi1"€73.34
H40001-003-2.0 fontPillanatnyi1"€73.34
B40001-004-2.0 fontPillanatnyi1"€73.34
I40031-002-2.0 fontPillanatnyi1"€81.31
J02810-032--Pillanatnyi1.38 "/ 1.38"€550.82
K04956-102----€1,533.24
ajánlatkérés
L04956-001----€1,548.34
ajánlatkérés
M01981-002---57mm€1,274.58
N01968-032--Fenntartott1 "/ 1.75"€521.37
O02140-032--Pillanatnyi1 "/ 1"€376.97
P02169-032--Fenntartott1.38 "/ 1.38"€550.82
Q02276-032--Pillanatnyi1.38 "/ 1.38"€405.82
R04947-132--Fenntartott1 ", 1.75"€826.52
S02810-132--Pillanatnyi1.38 "/ 1.38"€695.49
T02883-032--Fenntartott1 "/ 1"€521.37
U02810-001--Pillanatnyi1.38 "/ 1.38"€550.82
V03605-232--Fenntartott1 "/ 1.75"€769.92
W00579-101--Pillanatnyi1 "/ 1"€347.22
REES -

Hengeres nyomógombok

StílusModellszínekMűködési erőDia kívül.Shell AnyagÁr (ÁFA nélkül)
A03207-001-2.8 font1.25 "Műanyag€261.28
B01326-001-1 font1.25 "Sárgaréz€289.97
C02738-001-1.8 font1.25 "Műanyag€144.84
D01328-001-1 font1.38 "Sárgaréz€289.97
E01953-002-1 font1.25 "-€318.83
F02321-002-1 font1.38 "Sárgaréz€463.50
G00433-001Fekete-1.25 "Műanyag€144.84
H00433-002Piros---€144.84
ajánlatkérés
REES -

Választó nyomógombok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A40302-502€156.20
A40302-506€156.20
B40302-501€156.20
REES -

Kulcsos nyomógombok

StílusModellFedő színeMűködési erőÁr (ÁFA nélkül)
A03855-001Fekete2.2 font€804.43
B03855-003Fekete4 font€804.43
C04161-001Fekete4 font€914.30
D04801-012Fekete8.4 font€1,041.32
E03855-002Sárga4 font€804.43
F04161-002Sárga3.2 font€914.30
REES -

Vészleállító nyomógomb

StílusModellszínekKapcsolatfelvételFedő színeMűködési erőÁr (ÁFA nélkül)
A02182-001--Fekete12.5 font€443.57
B02182-101--Fekete12.5 font€443.57
B02650-022----€554.03
ajánlatkérés
B02650-122----€554.03
ajánlatkérés
C03476-001--Fekete9.5 font€470.73
D03476-004--Fekete11.5 font€470.73
E02182-102--Sárga12.5 font€443.57
F02510-001--Fekete9.5 font€443.57
G02650-102--Sárga10.5 font€554.03
H02182-002Piros1NO / 1NC--€870.01
I02650-002Piros1NC / 1NC--€1,073.54
J03476-002Piros1NO / 1NC--€911.77
K22102-012Piros---€377.59
ajánlatkérés
L02182-202Piros1NO / 1NC--€1,180.01
M02510-002Piros1NO / 1NC--€860.73
N22102-014Sárga---€377.59
ajánlatkérés
REES -

04932 sorozat, dugattyús nyomógomb

StílusModellMűvelet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A04932-232Fenntartott€822.08
B04932-432Fenntartott€782.03
C04932-632NINCS MOTOR / NEM + NC KARBANTARTVA€1,013.72
D04932-532NINCS MOTOR / NEM + NC KARBANTARTVA€782.03
E04932-132NINCS MOTOR / NEM + NC KARBANTARTVA€1,013.72
F04932-032NINCS MOTOR / NEM + NC KARBANTARTVA€782.03
REES -

Lapos nyomógombok

StílusModellFedő színeMűködési erőÁr (ÁFA nélkül)
A03727-012Fekete3.3 font€491.89
B04917-012Fekete3.7 font€782.03
C04917-312Fekete3.7 font€782.03
D04957-001Sárga1.9 font€723.72
E04957-003Sárga száraz porfesték1.9 font€723.72
F04957-012Sárga száraz porfesték1.9 font€723.72
REES -

Vészleállító nyomógomb, gombadugattyú rugós retesszel, sárga

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
02182-204AX3KVY€585.19
Lásd a részleteket
REES -

Vészleállító nyomógomb, zöld, 2.25 "méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
03476-003AX3KXU€470.73
Lásd a részleteket
REES -

E-stop Nyomógomb, Gombadugattyú retesszel, piros

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
02182-302AX3KVZ€460.75
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?