Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REES 04917-712 Nyomógomb, nagy szerelési minta | AX3KZF

REES 04917-712 Nyomógomb, nagy szerelési minta

Raktáron
Tétel: AX3KZF Modell: 04917-712
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
€867.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPush Button
Kapcsolat konfigurálása# 64 2 NO + 2 NC
kontakt típusSnap-Action
Fedő színeSárga
Működési erő2 font
Művelet típusaPillanatnyi
Szín váltásakróm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Származási országUS

Termék részletek:

Rees 04917-712 push button with a large mounting pattern is ideal for use with electromagnetic equipment & industrial machines as a hand-operated circuit control device in momentary operations. This heavy-duty push button is suitable for punch presses, transfer machines, press brakes & spot-welding equipment as a Run, Start or Stop button.

Jellemzők:

  • Rees 04917-712 push button requires an operating force of 2 lb.
  • It has 2 NO & 2 NC contacts of snap-action type.
  • This push button's contacts are gold plated for preventing high-resistance tarnishing.
  • Maximális érintkezési névleges feszültsége 600 VAC 1.2 A-nál és 250 VDC 1.1 A-nél.
  • This push button's captive terminals accept #14 AWG stranded wires.
  • Mechanikai élettartama 1000000 XNUMX művelet.
  • This push button switch comes with mounting hardware and a Santoprene rubber gasket & an integral ring guard for easy installation and an oil-tight seal after installation.

Kompatibilis tartozékok:

  • Enclosures: Rees 04917-712 push button can be installed inside Rees 04938 Series enclosures with proper wiring for starting circuit operations.

Szabványok és jóváhagyások:

  • IEC / EN 60947-5-1
  • UL 508
  • CSA C22.2
  • CE
  • DEMKO Certificate (17205)
  • NEMA 12 / 13
  • IP65

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What are some points to be noted before installation of this Rees 04917-712 push button?

A.

  • Ezt a jelmagyarázatot csak olyan alkalmazásokban szabad használni, ahol a működési pont védőberendezéseit megfelelően telepítették és karbantartják a szükséges OSHA és ANSI B11.1 előírásoknak és szabványoknak megfelelően.
  • A hatékony működési pont biztosítékok nélküli műveletek a felhasználó súlyos sérüléséhez vezethetnek.

Q. What is this Rees 04917-712 push button made of?

A. This Rees 04917-712 push button's yellow-coloured cover has die-cast zinc construction with dry powder paint on it. The plunger head is made of chrome-plated die-cast zinc for corrosion resistance.

K. Mennyi ennek a Rees 04917-712 nyomógombnak az üzemi hőmérséklete?

V. Ez a Rees 04917-712 nyomógomb 32 és 131 °C közötti hőmérsékleten tud működni. -0 és 55 °F (-40 és 185 °C) közötti hőmérsékleten tárolható.

Termékváltozatok

TermékekModellFedő színeMűködési erőMűvelet típusaÁr
REES 03845-000 Időjárásálló Nyomógomb | AX3KYB 03845-000--Pillanatnyi€666.35
REES 04662-002 Nyomógomb, nagy szerelési minta | AX3KYU 04662-002Sárga5 fontFenntartott€405.82
REES 04917-102 Nyomógomb, nagy szerelési minta | AX3KZB 04917-102Fekete3.5 fontPillanatnyi€782.02
REES 04917-112 Nyomógomb, nagy szerelési minta | AX3KZC 04917-112Fekete3.5 fontPillanatnyi€782.02
REES 04917-212 Nyomógomb, nagy szerelési minta | AX3KZD 04917-212Sárga3.5 fontPillanatnyi€867.96
REES 04917-812 Nyomógomb, nagy rögzítési minta | AX3KZG 04917-812Fekete2 fontPillanatnyi€782.02
REES 40001-001 Nyomógomb, Dugattyú, Fekete | AX3LPW 40001-001-2.0 fontPillanatnyi€73.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REES 04917-712 Nyomógomb, nagy szerelési minta
€867.96 /Mértékegység