Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REES 02650-002 Vészleállító, gomba dugattyú retesszel, piros | AH6YGZ 36LR80

REES 02650-002 Vészleállító, gomba dugattyú retesszel, piros

Raktáron
Tétel: AH6YGZ Modell: 02650-002Kereszthivatkozás: 36LR80
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
€1,073.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészleállító nyomógomb
AkcióPillanatnyi nyomás
AlapanyagFém
ElőlapDie Cast cink
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NC / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaDelrin
IP besorolás65
AnyagFém
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / N300
NEMA értékelés12, 13
Üzemeltetők száma0
Méret57mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusa57 mm-es gombadugattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9072
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

A Rees 02650-002 vészleállító nyomógomb egy nagy teherbírású eszköz, amely elektromágneses berendezésekkel használható.

Jellemzők:

  • Tartalmaz egy tömör Santoprene gumi tömítést, amely beszereléskor olajtömör tömítést biztosít.
  • Nyomólemez csatlakozóval rendelkezik, amely két #14 AWG sodrott vezetéket fogad a gyors csatlakoztatás érdekében.
  • Aranyozott érintkezőkkel rendelkezik, hogy kiküszöbölje a nagy ellenállású elhomályosodást, és van egy bevonatos acél reteszelőlapja 0.31 hüvelykes lyukkal a lakat behelyezéséhez.
  • Ez a kézi működtetésű egység egy gomba alakú gombbal rendelkezik, amely a gép gyors leállítására szolgál, ha sérülésveszély áll fenn, vagy a munkafolyamat vészleállítást igényel.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • CSA
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miből készült a nyomógomb?

V. A piros gomba műanyag dugattyúja DuPont Delrin 100 ST Acetalból van öntve a kiváló ütésállóság és az egész szín megőrzése érdekében.

K. A termék korrózióálló?

V. A sárga lemez fröccsöntött cinkből készül, és száraz porfestékkel rendelkezik, hogy jobb korrózió- és karcállóságot biztosítson.

K. Mi az a lassú/lassú törésérintkezőrendszer?

V. Ez egyfajta érintkezőrendszer, amely ugyanolyan sebességgel (sebességgel és idővel) nyílik és/vagy zár, mint ahogyan az aktuátort mozgatják.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolatfelvételFedő színeMűködési erőÁr
REES 02182-002 Vészleállító nyomógomb, piros, rugós retesszel | AH6YGW 36LR77 02182-002Piros1NO / 1NC--€870.00
REES 02182-202 Vészleállító nyomógomb, gomba dugattyú rugós retesszel, piros | AH6YGX 36LR78 02182-202Piros1NO / 1NC--€1,180.00
REES 02510-002 Vészleállító nyomógomb, rugós retesz, piros | AH6YGY 36LR79 02510-002Piros1NO / 1NC--€860.73
REES 03476-002 Vészleállító nyomógomb, piros, 2.25 "méretű | AH6YHA 36LR81 03476-002Piros1NO / 1NC--€911.77
REES 02182-001 Vészleállító nyomógomb, Balck, rugós retesszel | AX3KVV 02182-001--Fekete12.5 font€443.56
REES 02182-101 Vészleállító nyomógomb, gomba dugattyú rugós retesszel, fekete | AX3KVW 02182-101--Fekete12.5 font€443.56
REES 02182-102 Vészleállító nyomógomb, gombadugattyú rugós retesszel, piros | AX3KVX 02182-102--Sárga12.5 font€443.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REES 02650-002 Vészleállító, gomba dugattyú retesszel, piros
€1,073.54 /Mértékegység