Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REES 02510-002 Vészleállító nyomógomb, rugós retesz, piros | AH6YGY 36LR79

REES 02510-002 Vészleállító nyomógomb, rugós retesz, piros

Raktáron
Tétel: AH6YGY Modell: 02510-002Kereszthivatkozás: 36LR79
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
€892.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészleállító nyomógomb
AkcióPillanatnyi nyomás
AlapanyagFém
ElőlapDie Cast cink
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaDelrin
IP besorolás65
AnyagFém
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / N300
NEMA értékelés12, 13
Üzemeltetők száma0
Méret57mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusa57 mm-es gombadugattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolatfelvételFedő színeMűködési erőÁr
REES 02182-002 Vészleállító nyomógomb, piros, rugós retesszel | AH6YGW 36LR77 02182-002Piros1NO / 1NC--€902.53
REES 02182-202 Vészleállító nyomógomb, gomba dugattyú rugós retesszel, piros | AH6YGX 36LR78 02182-202Piros1NO / 1NC--€1,235.12
REES 02650-002 Vészleállító, gomba dugattyú retesszel, piros | AH6YGZ 36LR80 02650-002Piros1NC / 1NC--€1,123.18
REES 03476-002 Vészleállító nyomógomb, piros, 2.25 "méretű | AH6YHA 36LR81 03476-002Piros1NO / 1NC--€938.66
REES 02182-001 Vészleállító nyomógomb, Balck, rugós retesszel | AX3KVV 02182-001--Fekete12.5 font€443.56
REES 02182-101 Vészleállító nyomógomb, gomba dugattyú rugós retesszel, fekete | AX3KVW 02182-101--Fekete12.5 font€443.56
REES 02182-102 Vészleállító nyomógomb, gombadugattyú rugós retesszel, piros | AX3KVX 02182-102--Sárga12.5 font€443.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REES 02510-002 Vészleállító nyomógomb, rugós retesz, piros
€892.87 /Mértékegység