Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REES 01981-002 Gomba nyomógomb, dugattyús stílus rugós retesszel, piros | AH6YGV 36LR76

REES 01981-002 Gomba nyomógomb, dugattyús kivitel rugós retesszel, piros

Raktáron
Tétel: AH6YGV Modell: 01981-002Kereszthivatkozás: 36LR76
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
€1,274.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegvilágítatlan nyomógomb
AkcióPillanatnyi nyomás
AlapanyagFém
ElőlapDie Cast cink
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaDelrin
IP besorolás65
AnyagFém
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / N300
NEMA értékelés12, 13
Üzemeltetők száma0
Méret57mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusa57 mm-es gombadugattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9072
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedő színeMűködési erőMűvelet típusaMéretÁr
REES 00294-001 Nyomógomb, műanyag, dugattyú, fekete | AX3KQQ 00294-001Fekete4.3 fontPillanatnyi-€318.82
REES 00294-002 nyomógomb, műanyag, dugattyú, piros | AX3KQR 00294-002Sárga4.8 fontPillanatnyi-€318.82
REES 00294-003 Nyomógomb, műanyag, dugattyú, zöld | AX3KQT 00294-003Fekete4.3 fontPillanatnyi-€318.82
REES 00294-004 Nyomógomb, műanyag, dugattyú, sárga | AX3KQU 00294-004Fekete4.4 fontPillanatnyi-€318.82
REES 00579-101 Dupla nyomógomb, dugattyú, műanyag, fekete / fekete | AX3KQX 00579-101--Pillanatnyi1 "/ 1"€347.22
REES 00579-132 Dupla nyomógomb, dugattyú, műanyag, zöld / piros | AX3KQY 00579-132Fekete-Pillanatnyi1 "/ 1"€347.22
REES 00580-001 Dupla nyomógomb, dugattyú, műanyag, fekete / fekete | AX3KQZ 00580-001Fekete-Fenntartott1 "/ 1"€491.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REES 01981-002 Gomba nyomógomb, dugattyús kivitel rugós retesszel, piros
€1,274.58 /Mértékegység