REES Nem világító nyomógombok


Szűrő
Akció: Pillanatnyi nyomás , Alapanyag: Fém , Drágakőfoglalat: Die Cast cink , Kapcsolatfelvételi űrlap: 1NO / 1NC , Kapcsolat értékelése: 10A @ 600 VAC , Fej anyaga: Delrin , IP besorolás: 65 , Anyaga: Fém , NEMA minősítés: 12, 13 , Operátorok száma: 0 , Terminál csatlakozás: Nyomólap , Üzemeltető típusa: 57 mm-es gombadugattyú
StílusModellFedő színeMűködési erőMűvelet típusaMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
04956-012
----€2,334.07
ajánlatkérés
B
40031-001
-2.0 fontPillanatnyi1"€81.31
C
03605-032
--NINCS MOTOR / NEM + NC KARBANTARTVA1 "/ 1.75"€637.65
D
03605-132
--NINCS MOTOR / NEM + NC KARBANTARTVA1 "/ 1.75"€867.96
E
04062-032
--Pillanatnyi1 "/ 1"€607.74
F
04062-432
--Fenntartott1 "/ 1"€796.60
G
04947-032
--Fenntartott1 ", 1"€796.60
B
40001-002
-2.0 fontPillanatnyi1"€73.34
H
40001-003
-2.0 fontPillanatnyi1"€73.34
B
40001-004
-2.0 fontPillanatnyi1"€73.34
I
40031-002
-2.0 fontPillanatnyi1"€81.31
J
02810-032
--Pillanatnyi1.38 "/ 1.38"€550.82
K
04956-102
----€1,533.24
ajánlatkérés
L
04956-001
----€1,548.34
ajánlatkérés
M
01981-002
---57mm€1,274.58
N
01968-032
--Fenntartott1 "/ 1.75"€521.37
O
02140-032
--Pillanatnyi1 "/ 1"€376.97
P
02169-032
--Fenntartott1.38 "/ 1.38"€550.82
Q
02276-032
--Pillanatnyi1.38 "/ 1.38"€405.82
R
04947-132
--Fenntartott1 ", 1.75"€826.52
S
02810-132
--Pillanatnyi1.38 "/ 1.38"€695.49
T
02883-032
--Fenntartott1 "/ 1"€521.37
U
02810-001
--Pillanatnyi1.38 "/ 1.38"€550.82
V
03605-232
--Fenntartott1 "/ 1.75"€769.92
W
00579-101
--Pillanatnyi1 "/ 1"€347.22
X
01619-014
--Pillanatnyi1 "/ 1.75"€376.97
Y
01619-032
--Pillanatnyi1 "/ 1.75"€376.97
Z
02712-032
--Fenntartott1.38 "/ 1.38"€550.82
A1
01957-032
--Fenntartott1.38 "/ 1.38"€521.37
B
01968-232
--Fenntartott1 "/ 1.75"€607.74
B1
01896-032
--Fenntartott1 "/ 1.75"€521.37
C1
03924-000
--Pillanatnyi1 ", 1"€840.33
B
04062-132
--Pillanatnyi1 "/ 1"€607.74
D1
04087-032
--Pillanatnyi1 "/ 1.75"€521.37
E1
01968-132
--Fenntartott1 "/ 1.75"€521.37
F1
00580-032
Fekete-Fenntartott1 "/ 1"€491.89
G1
00294-004
Fekete4.4 fontPillanatnyi-€318.83
H1
00579-132
Fekete-Pillanatnyi1 "/ 1"€347.22
B
02221-001
Fekete4.5 fontPillanatnyi-€347.22
I1
00580-001
Fekete-Fenntartott1 "/ 1"€491.89
J1
02653-112
Fekete2.5 fontPillanatnyi-€376.97
K1
01531-032
Fekete-Fenntartott1 "/ 1"€607.90
L1
01981-001
Fekete11.5 font--€665.58
M1
00294-001
Fekete4.3 fontPillanatnyi-€318.83
N1
02653-012
Fekete5.5 fontPillanatnyi-€376.97
O1
00294-003
Fekete4.3 fontPillanatnyi-€318.83
P1
00294-002
Sárga4.8 fontPillanatnyi-€318.83
Q1
02221-002
Sárga4.8 fontPillanatnyi-€347.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?