A Rees 04957-012 lapos króm nyomógombot ipari alkalmazásokban használják vészhelyzetekre, például nagy teherbírású présgépek leállítására vagy feldolgozógépek leállítására, így biztosítva a dolgozók biztonságát.
Jellemzők:
- A Rees 04957-012 lapos króm nyomógomb egy kézi működtetésű, vezérlőáramköri eszköz, nagy igénybevételnek minősítve, általában elektromágneses berendezésekkel való használatra.
- Sárga borítással, száraz porfestékkel festve, öntött cinkből készül.
- Ez a 04957-012 lapos króm nyomógomb aranyozott érintkezőkkel rendelkezik, amelyek kiküszöbölik a nagy ellenállású elhomályosodást.
- Alacsony, 2 font üzemi erőt biztosít, és ergonomikus kialakítása a kiváló használat és irányítás érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi különbözteti meg a megállást a vészleállítástól?
V. Ahogy korábban megjegyeztük, a rendszeres megállás bevett gyakorlat. Lehetővé teszi egy gép működtetését (mint az indítást). A vészleállításnak védelmi célja van, és véd az anyagi károk és a személyi sérülések ellen.
K. Hogyan működik a vészleállító gomb?
A. A vészleállító gombok sorba vannak kötve a gép vezérlőáramkörével. A gomba alakú vészleállító gomb megnyomása megszakítja a gépi berendezés áramkörét, és leválasztja az áramkört fenntartó áramforrást.
K. Minden eszköznek szüksége van vészleállító gombra?
V. Minden gépet fel kell szerelni olyan móddal, amely vészhelyzet esetén azonnal eltávolítja az összes veszélyes energiát az OSHA, ANSI és a vonatkozó ISO szabályok értelmében. Ez az ipari gépek többségében a Vészleállító (E-Stop) nyomógomb megnyomásával érhető el.