REES Vészleállító nyomógomb


Szűrő
Akció: Pillanatnyi nyomás , Alapanyag: Fém , Drágakőfoglalat: Die Cast cink , Kapcsolat értékelése: 10A @ 600 VAC , Fej anyaga: Delrin , IP besorolás: 65 , Anyaga: Fém , NEMA minősítés: 12, 13 , Operátorok száma: 0 , Méret: 57mm , Kapcsoló típusa: Fenntartott , Terminál csatlakozás: Nyomólap , Üzemeltető típusa: 57 mm-es gombadugattyú
StílusModellszínekKapcsolatfelvételFedő színeMűködési erőÁr (ÁFA nélkül)
A
02182-001
--Fekete12.5 font€443.57
B
02182-101
--Fekete12.5 font€443.57
B
02650-022
----€554.03
ajánlatkérés
B
02650-122
----€554.03
ajánlatkérés
C
03476-001
--Fekete9.5 font€470.73
D
03476-004
--Fekete11.5 font€470.73
E
02182-102
--Sárga12.5 font€443.57
F
02510-001
--Fekete9.5 font€443.57
G
02650-102
--Sárga10.5 font€554.03
H
02182-002
Piros1NO / 1NC--€870.01
I
02650-002
Piros1NC / 1NC--€1,073.54
J
03476-002
Piros1NO / 1NC--€911.77
K
22102-012
Piros---€377.59
ajánlatkérés
L
02182-202
Piros1NO / 1NC--€1,180.01
M
02510-002
Piros1NO / 1NC--€860.73
N
22102-014
Sárga---€377.59
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?