IMPERIAL Elosztó szelvények

Szűrő

császári Az elosztó mérőkészletek figyelik a hűtőközeg nyomását, hőmérsékletét és áramlási sebességét a HVAC rendszerekben. Ezek az elosztó mérőkészletek...Tovább
IMPERIAL -

800-as sorozat mélyhúzása, 4 szelepes elosztó

Az Imperial 800 Series 4 szelep-elosztók ideálisak HVAC és hűtési alkalmazásokhoz. Négyszer gyorsabb kiürítéssel rendelkeznek, mint a hagyományos elosztók, és lágyüléses szelep kialakításúak. Ezek az elosztók színkódolt skálákkal vannak felszerelve a pulzáció- és rezgésállóság érdekében, és meghosszabbítják a mérőműszer élettartamát. Ergonómikus fogantyúik ráadásul még olajos kézzel is kiküszöbölik a csúszást, a forgó akasztók pedig könnyű forgatást biztosítanak. Akár 4 psi üzemi nyomásnak is ellenállnak, és masszív, könnyű testük lézerrel maratott grafikával rendelkezik a jobb láthatóság érdekében.
Raptor Supplies Imperialt is kínál 600-as 2. sorozatú szelepelosztók kettős O-gyűrűvel.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A843-CS€392.22
A846-CS€438.20
IMPERIAL -

600-as sorozatú 4 szelepes sárgaréz kollektor mérők, 3/8 hüvelykes port

Imperial 600-as sorozatú gyűjtőcső-mérők hűtőközeg teszteléséhez vagy töltéséhez klíma- és hűtőrendszerekben. Ezek a precíziós mérőeszközök egyedi kialakításúak, színkódolt skálákkal, amelyek ellenállnak az ütéseknek, rezgéseknek és lüktetéseknek, így kiváló ütésvédelmet és ergonomikus fogantyúkat biztosítanak az erős fogás érdekében még olajos ujjak esetén is. 4 szelepes csatlakozással rendelkeznek (vákuum, alacsony oldal, felső oldal és hűtőközeg vezetékek), amelyek egyénileg szabályozhatók. Ezek az elosztók PolarShield Hi-Performance tömlőkkel is rendelkeznek, amelyek maximálisan 800 és 4000 psi üzemi és XNUMX psi nyomást képesek kezelni.
Raptor Supplies Imperialt is kínál 2 szelepes sárgaréz elosztó készlet 36 és 60 hüvelykes tömlőhosszakban kapható.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A621-C€331.33
A644-C€328.96
A651-C€331.20
B631CKP€309.75
IMPERIAL -

400-as sorozatú 2 szelepes szeleptömlő mérők, 1/4 hüvelykes bemenet

Az Imperial 400-as sorozatú mérőelosztói felügyelik a HVAC/R rendszer nyomását működés közben, és felszabadítják a nedvességet és a szennyeződéseket, ezáltal megakadályozzák a rendszer károsodását. Egyedülálló karosszéria-kialakításuk kiváló ellenállást biztosít az ütésekkel, rezgésekkel és lüktetésekkel szemben a lebegésmentes működés és a meghosszabbított mérőműszer élettartam érdekében. Fel vannak szerelve egy mérőcsomagtartóval, amely megvédi az ütésektől zord körülmények között, és jól látható előlappal, színkódolt skálákkal a könnyű leolvasás érdekében. Az Imperial 400-as sorozatú deluxe sárgaréz elosztók kompatibilisek az R-22, R-404A, R-410A hűtőközegekkel, és 36 és 60 hüvelykes tömlőhosszban kaphatók. Raptor Supplies Imperialt is kínál 800-as sorozatú elosztó 4 szelepes konfigurációval, amely négyszer nagyobb evakuációs / töltési folyamatot biztosít.

StílusModellTömlő hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A496-C36 "€160.26
B443-C60 "€205.19
A421-C60 "€189.91

Jellemzők

  • Az angolszász-elosztó-mérőkészletek 3/4-es tömlőt tartalmaznak a HVAC-hoz való csatlakozáshoz és az áramlás figyeléséhez.
  • Kompatibilisek az R-22, R-404A, R-410A hűtőközegekkel.
  • Ezek az angolszász-elosztók 2 / 3 / 4 szeleppel rendelkeznek a hűtőközeg nyomásának / áramlásának szabályozására.
  • A mérőeszközök védőcsizmával rendelkeznek, és kevésbé libbennek, hogy minimálisra csökkentsék a tű lüktetését a nyomás/áramlás specifikációinak ellenőrzésekor.
  • A mérő, a szelep és a tömlővezetékek színkóddal vannak ellátva (piros, kék és sárga) a nyomás jelzésére és a keresztszennyeződés megelőzésére.
  • A tömlővezetékek hossza 36/60 hüvelyk, és gyorsan becsavarható az elosztó- és HVAC-portokba.

Működési mechanizmus

  • A piros színű elosztó mérőszakaszból származó piros vezeték / tömlő a HVAC berendezés hűtővezetékének nagynyomású oldalához csatlakozik.
  • Az elosztó-mérőkészlet kék színű részéből származó kék színű tömlő a hűtőegység alacsony nyomású oldalához csatlakozik. Meghatározza a vákuumnyomást a rendszerben.
  • Sárga színű tömlővezeték van rögzítve az elosztókészlet közepére a hűtőközeg megfelelő berendezéssel történő kiürítéséhez/utántöltéséhez.
  • Amikor hűtőközeget töltenek a rendszerbe, a sárga tömlőt egy hűtőközeg-palackhoz, a piros tömlőt pedig az egységhez kell csatlakoztatni.
  • Miközben a hűtőközeget kiengedi a HVAC egységből, az alacsony nyomású kék tömlőt az egységhez, a sárga tömlőt pedig egy vákuumszivattyúhoz vagy hűtőközeg-visszanyerő géphez csatlakoztatják.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Miért kell a felhasználóknak kiüríteni a mérőelosztót?

A mérőelosztókat és a csatlakozó tömlőket használat után ki kell öblíteni, hogy megelőzzük a rendszer levegő és nedvesség miatti szennyeződését. A mérőnyílások sapkáját fel kell helyezni a por/törmelék bejutásának megakadályozására.

Mi a különbség a 3 portos és a 4 portos elosztó mérőkészlet között?

A 3 portos elosztó mérőkészletet általában alapvető ipari alkalmazásokban használják. A felhasználók választhatnak 4 portos elosztó-mérőkészletet nagy HVAC-rendszerekhez és vákuumhúzó alkalmazásokhoz.

Milyen színű tömlőt kell használni a gyűjtőcső mérőjének a visszanyerő gép bemenetéhez való csatlakoztatásához?

Sárga színű tömlőt kell használni az elosztó mérőjének a hűtőközeg-visszanyerő géphez való csatlakoztatásához.

Mire használható a központi tömlő egy Imperial gyűjtőcső mérőkészleten?

A sárga színű tömlő az elosztó mérőműszerének közepén ideális a hűtőközeg rendszerben történő feltöltéséhez vagy a hűtőközeg rendszerből való kiürítéséhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?