IMPERIAL

1905 óta az Imperial (a Stride Tool márka) a speciális szerszámok vezető gyártója a HVAC/R, vízvezeték, pneumatikus, biztonsági, megmunkálási, csőmegmunkálási, autóipari, ipari és elektromos alkalmazásokhoz. KATT ide

Szűrő

Kéziszerszámok

HVAC és hűtés

Szaniterek

Elektromos

pneumatika

Bútor vendéglátás és vendéglátás

hardver

Anyagmozgatás

Erőátvitel

Laboratóriumi kellékek

Test Instruments

Biztonság

megmunkálás

Hegesztés

Kéziszerszámok Szűrő

Vízvezeték-szerszámokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Fáklyázó és lebegő eszközök

    Nagyteljesítményű fáklyázó és csapkodó szerszámok, amelyek a gázcsövek / csövek biztonságos csatlakoztatására készültek, a vékony falú csövek végének fokozatos kiszélesítésével, hogy befogadhassa a másik csövet. 2, 3 és 24 db-os készletben is kapható

  • Kézi orsó

    Kiváló minőségű belső/külső csődörzsárok, amelyek ideálisak a csövek és vezetékek sorja eltávolítására, valamint fémlemezek és műanyagok lyukak süllyesztésére. Edzett acél pengékkel rendelkeznek, és az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányban is működhetnek

  • Cső- és csővágók
  • Csőhajlítók

Az IMPERIAL-ról

Az Imperial katalógus rendkívül strapabíró kiegyenlítő- és lengőszerszámokat, drótcsukló fogókat, csőhajlítók, racsnis csavarkulcsok és elosztó mérőkészletek. A birodalmi kulcsokat a fogás és a mechanikai előny biztosítására használják, miközben nyomatékot adnak a rögzítőelemekre, például anyákra és csavarokra. A márka racsnis SAE szervizkulcsok A nikkel konstrukció ellenáll az erős ütési terheléseknek, a krómozott felület pedig biztosítja a keménységet, a kopásvédelmet és a fényes felületet.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Az Imperial Tools MPN-jei keresztezik az egyedi hivatkozásokat a megfelelő Westward modellszámokra. Tehát, ha olyan versenytárs termékeket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor nagy eséllyel Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő Imperial kézi és vízvezetékszerszámokkal. Az ügyfelek a legtöbb termékre kereszthivatkozást is végezhetnek a modellszámok utolsó 5 számjegyével.

Szállítás

A birodalmi vágószerszámok 5 és 8.25 hüvelyk közötti hosszúságban állnak rendelkezésre. A kézi, vízvezeték- és vágószerszámok kis méretűek, és gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes termékek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért futárral szállítják, és nem légi teherszállítással a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Hi-Duty csővágók

A zárt, edzett acél javítja az élettartamot, a nyomócsapágyazási mechanizmus pedig egyenletes vágást és problémamentes működést biztosít. Az egyedi kialakítás megszünteti a spirálozást a tiszta derékszögű vágás érdekében. ...Olvass tovább 

Rol-Air fáklyázó szerszámok

Csinált és edzett acélkúp fekete szatén króm bevonattal a 45 fokos peremelés létrehozásához a szerszámtömb felett, valamint automatikusan fényesítő peremfelület a sorjázás minimalizálása érdekében. Felcsúsztatható kengyel a használatra...Olvass tovább 

KWIK-TITE Racsnis kulcsok

Biztosítsa a szelepek, csőszerelvények, csavarok, hatlapú anyák és rögzítőelemek gyors beszerelését. Acél szerkezetű, nyitott pofa a könnyű felcsúszáshoz a rögzítőelemekre és a szerelvényekre, még szűk helyeken is. Gyorsan forgatható ...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a 45 fokos fáklyás szerelvények?

Ezek a SAE peremek 45 fokos ferde ülőfelülettel vannak kialakítva. Ideálisak autóipari, katonai és olaj- és gázipari alkalmazásokhoz, és acélból/rozsdamentes acélból készülnek.

Exkluzív márka termékek