HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Folyékony feszes vezeték

Szűrő

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Rugalmas, nem fémből készült PolyTuff I / PolyTuff II vezetékek, PVC

Hubbell Wiring Device-Kellems PolyTuff I / PolyTuff II vezetékek védik és vezetik az elektromos vezetékeket a falakba kereskedelmi és ipari munkaterületeken. Ezek az 50/100 láb hosszúságú vezetékek merev PVC-konstrukcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a hajlítást, csavarást és elfordítást törés nélkül. 0 és 140 °F közötti hőmérsékletet is elviselnek. Válasszon a fekete és szürke színű csövek széles választékából, amelyek 1 1/4, 1 1/2 és 2 hüvelykes kereskedelmi méretekben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModelltípusHajlítsa a sugaratszínekVezetékméretBelül Dia.HosszDia kívül.Temp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
AG1200Folyékony-feszes / Polytuff 110 "Szürke2"2.03 "50 láb.2.36 "0-176 F€419.23
AG1125Folyékony-feszes / Polytuff 16.25 "Szürke1-1 / 4 "1.4 "100 láb.1.65 "0-176 F€458.13
AG1150Folyékony-feszes / Polytuff 13"Szürke1-1 / 2 "1.59 "50 láb.1.88 "0-176 F€342.89
BB2125Folyékony-feszes / Polytuff 25"Fekete1-1 / 4 "1.4 "100 láb.1.65 "0-140 F€981.68
BB2150Folyékony-feszes / Polytuff 25"Fekete1-1 / 2 "1.59 "50 láb.1.88 "0-140 F€661.22
BB2200Folyékony-feszes / Polytuff 25"Fekete2"2.03 "50 láb.2.36 "0-140 F€883.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Rugalmas folyadékzáró nemfém vezeték

StílusModellHajlítsa a sugaratVezetékméretBelül Dia.Dia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
AG10382"3 / 8 "0.494 "0.7 "€125.73
AG10503"1 / 2 "0.632 "0.83 "€204.01
AG11008.5 "1"1.054 "1.303 "€291.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Rugalmas nemfém PolyTuff II cső, 100 láb, PVC

Hubbell Wiring Device-Kellems PolyTuff II Series, rugalmas, nem fém folyadékzáró védőcsöveket beltéri alkalmazásokban használnak az elektromos vezetékek védelmére és a falakba való vezetésére kereskedelmi és ipari munkaterületeken. Ezek a 100 láb hosszúságú csövek merev PVC-szerkezettel rendelkeznek, így lehetővé teszik a hajlítást, csavarást és elfordítást törés nélkül. 0 és 140 °F közötti hőmérsékletnek is ellenállnak. Válasszon a fekete színű csövek széles választékából, amelyek 3/8, 1/2 és 1 hüvelykes kereskedelmi méretekben kaphatók.
Ajánlunk rugalmas nemfémes PolyTuff I csövek kültéri alkalmazásokhoz.

StílusModellHajlítsa a sugaratVezetékméretBelül Dia.Dia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
AB20382"3 / 8 "0.494 "0.7 "€284.34
AB20502"1 / 2 "0.632 "0.83 "€281.07
AB21003"1"1.054 "1.303 "€636.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Rugalmas, folyékony, szoros vezetékcsomagok

A Hubbell Wiring Device-Kellems SwivelLok rugalmas védőcsőkészleteket úgy tervezték, hogy távol tartsák a nedvességet a tápvezetékektől, és extra védelmet nyújtsanak a korrózió és a víz beszivárgása ellen. Ezek az egységek UL E92035 M / CSA LL68808 jóváhagyással rendelkeznek, és olvasztott PVC konstrukcióval rendelkeznek, hogy masszív, mégis rugalmas védőcsövet kínáljanak fémmag nélkül. Könnyen és tisztán vágnak, miközben ellenállnak a zúzódásnak és a préselésnek.

StílusModellHajlítsa a sugaratVezetékméretBelül Dia.Dia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
APS05GYKIT3"1 / 2 "0.63 "0.83 "€35.72
APS07GYKIT4"3 / 4 "0.83 "1.04 "€56.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Rugalmas vezeték nemfém

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
B2075AE8FYG€373.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Vezeték nemfém

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
G1075AE8FYC€184.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?