HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2038 Csövek Nem fémből | AE8FYE 6D082

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2038 Cső nem fém

Raktáron
Tétel: AE8FYE Típus: B2038Kereszthivatkozás: 6D082

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€284.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas folyékony szűk vezeték
Hajlítsa a sugarat2"
színekFekete
Vezetékméret3 / 8 "
Alapvető anyagPVC
Belül Dia.0.494 "
Kabát anyagOlvasztott PVC
Hossz100 láb.
Dia kívül.0.7 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 140 fok F között
típusFolyékony-feszes / Polytuff 2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.725
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)54.86
Hajószélesség (cm)54.86
HS-kód3917230000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Polytuff 2

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratVezetékméretBelül Dia.Dia kívül.Ár
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2050 Csövek nem fémből | AE8FYF 6D083 B20502"1 / 2 "0.632 "0.83 "€281.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2100 Csövek Nem fémből | AE8FYH 6D085 B21003"1"1.054 "1.303 "€636.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2038 Cső nem fém
€284.34 /Mértékegység