HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Rugalmas, folyékony, szoros vezetékcsomagok


Szűrő
Szín: Szürke , Alapanyag: PVC , Kabát anyaga: Olvasztott PVC , Hossz: 6" , Temp. Hatótávolság: -30 foktól 225 fokig F , Típus: Folyékony-feszes / Polytuff 1
StílusModellHajlítsa a sugaratVezetékméretBelül Dia.Dia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
PS05GYKIT
3"1 / 2 "0.63 "0.83 "€34.13
A
PS07GYKIT
4"3 / 4 "0.83 "1.04 "€53.93

Rugalmas, folyékony, szoros vezetékcsomagok

A Hubbell Wiring Device-Kellems SwivelLok rugalmas védőcsőkészleteket úgy tervezték, hogy távol tartsák a nedvességet a tápvezetékektől, és extra védelmet nyújtsanak a korrózió és a víz beszivárgása ellen. Ezek az egységek UL E92035 M / CSA LL68808 jóváhagyással rendelkeznek, és olvasztott PVC konstrukcióval rendelkeznek, hogy masszív, mégis rugalmas védőcsövet kínáljanak fémmag nélkül. Könnyen és tisztán vágnak, miközben ellenállnak a zúzódásnak és a préselésnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?