HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1125 nem fém védőcső 100ft szürke | AB9BNP 2AXJ5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1125 nem fém védőcső 100 láb szürke

Raktáron
Tétel: AB9BNP Típus: G1125Kereszthivatkozás: 2AXJ5

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€458.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas nemfém folyékony szoros vezeték
Hajlítsa a sugarat6.25 "
színekSzürke
Vezetékméret1-1 / 4 "
Alapvető anyagPVC
Belül Dia.1.4 "
Kabát anyagPVC
Hossz100 láb.
Dia kívül.1.65 "
Temp. Hatótávolság0-176 F
típusFolyékony-feszes / Polytuff 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.9525
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)74.68
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód3917320010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Polytuff 1

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHajlítsa a sugaratszínekVezetékméretBelül Dia.HosszDia kívül.Temp. HatótávolságÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2125 Nem fém védőcső 100ft Fekete | AB9BNL 2AXJ2 B2125Folyékony-feszes / Polytuff 25"Fekete1-1 / 4 "1.4 "100 láb.1.65 "0-140 F€981.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2150 Nem fém vezeték 50ft Fekete | AB9BNM 2AXJ3 B2150Folyékony-feszes / Polytuff 25"Fekete1-1 / 2 "1.59 "50 láb.1.88 "0-140 F€661.22
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2200 nem fém védőcső, 2" 50 láb fekete | AB9BNN 2AXJ4 B2200Folyékony-feszes / Polytuff 25"Fekete2"2.03 "50 láb.2.36 "0-140 F€883.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1150 Nem fém védőcső 50 láb szürke | AB9BNQ 2AXJ6 G1150Folyékony-feszes / Polytuff 13"Szürke1-1 / 2 "1.59 "50 láb.1.88 "0-176 F€342.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1200, nem fém védőcső, 2" 50 láb szürke | AB9BNR 2AXJ7 G1200Folyékony-feszes / Polytuff 110 "Szürke2"2.03 "50 láb.2.36 "0-176 F€419.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1125 nem fém védőcső 100 láb szürke
€458.13 /Mértékegység