HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Rugalmas nemfém PolyTuff II cső, 100 láb, PVC


Szűrő
Szín: Fekete , Alapanyag: PVC , Kabát anyaga: Olvasztott PVC , Hossz: 100 láb. , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 140 fok F között , Típus: Folyékony-feszes / Polytuff 2
StílusModellHajlítsa a sugaratVezetékméretBelül Dia.Dia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
B2038
2"3 / 8 "0.494 "0.7 "€284.34
A
B2050
2"1 / 2 "0.632 "0.83 "€281.07
A
B2100
3"1"1.054 "1.303 "€636.68

Rugalmas nemfém PolyTuff II cső, 100 láb, PVC

Hubbell Wiring Device-Kellems PolyTuff II Series, rugalmas, nem fém folyadékzáró védőcsöveket beltéri alkalmazásokban használnak az elektromos vezetékek védelmére és a falakba való vezetésére kereskedelmi és ipari munkaterületeken. Ezek a 100 láb hosszúságú csövek merev PVC-szerkezettel rendelkeznek, így lehetővé teszik a hajlítást, csavarást és elfordítást törés nélkül. 0 és 140 °F közötti hőmérsékletnek is ellenállnak. Válasszon a fekete színű csövek széles választékából, amelyek 3/8, 1/2 és 1 hüvelykes kereskedelmi méretekben kaphatók.
Ajánlunk rugalmas nemfémes PolyTuff I csövek kültéri alkalmazásokhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?