HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1050 Csővezeték nem fémből | AE8FYB 6D075

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1050 védőcső, nem fém

Raktáron
Tétel: AE8FYB Típus: G1050Kereszthivatkozás: 6D075

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€204.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas folyékony szűk vezeték
Hajlítsa a sugarat3"
színekSzürke
Vezetékméret1 / 2 "
Alapvető anyagPVC
Belül Dia.0.632 "
Kabát anyagOlvasztott PVC
Hossz100 láb.
Dia kívül.0.83 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 176 fok F között
típusFolyékony-feszes / Polytuff 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.065
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)55.12
Hajószélesség (cm)54.86
HS-kód3917230000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Polytuff 1

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratVezetékméretBelül Dia.Dia kívül.Ár
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1038 Csővezeték nem fémből | AE8FYA 6D074 G10382"3 / 8 "0.494 "0.7 "€125.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1100 vezeték nem fémből | AE8FYD 6D077 G11008.5 "1"1.054 "1.303 "€291.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1050 védőcső, nem fém
€204.01 /Mértékegység