HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1100 vezeték nem fémből | AE8FYD 6D077

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1100 védőcső, nem fém

Raktáron
Tétel: AE8FYD Típus: G1100Kereszthivatkozás: 6D077

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€291.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas folyékony szűk vezeték
Hajlítsa a sugarat8.5 "
színekSzürke
Vezetékméret1"
Alapvető anyagPVC
Belül Dia.1.054 "
Kabát anyagOlvasztott PVC
Hossz100 láb.
Dia kívül.1.303 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 176 fok F között
típusFolyékony-feszes / Polytuff 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.23
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)67.56
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód3917230000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Polytuff 1

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratVezetékméretBelül Dia.Dia kívül.Ár
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1038 Csővezeték nem fémből | AE8FYA 6D074 G10382"3 / 8 "0.494 "0.7 "€125.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1050 Csővezeték nem fémből | AE8FYB 6D075 G10503"1 / 2 "0.632 "0.83 "€204.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1100 védőcső, nem fém
€291.80 /Mértékegység