HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Rugalmas, nem fémből készült PolyTuff I / PolyTuff II vezetékek, PVC


Szűrő
Alapvető anyag: PVC , Kabát anyaga: PVC
StílusModelltípusHajlítsa a sugaratszínekVezetékméretBelül Dia.HosszDia kívül.Temp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
G1150
Folyékony-feszes / Polytuff 13"Szürke1-1 / 2 "1.59 "50 láb.1.88 "0-176 F€535.77
A
G1125
Folyékony-feszes / Polytuff 16.25 "Szürke1-1 / 4 "1.4 "100 láb.1.65 "0-176 F€666.87
A
G1200
Folyékony-feszes / Polytuff 110 "Szürke2"2.03 "50 láb.2.36 "0-176 F€655.04
B
B2125
Folyékony-feszes / Polytuff 25"Fekete1-1 / 4 "1.4 "100 láb.1.65 "0-140 F€1,090.76
B
B2200
Folyékony-feszes / Polytuff 25"Fekete2"2.03 "50 láb.2.36 "0-140 F€982.14
B
B2150
Folyékony-feszes / Polytuff 25"Fekete1-1 / 2 "1.59 "50 láb.1.88 "0-140 F€734.68

Rugalmas, nem fémből készült PolyTuff I / PolyTuff II vezetékek, PVC

Hubbell Wiring Device-Kellems PolyTuff I / PolyTuff II vezetékek védik és vezetik az elektromos vezetékeket a falakba kereskedelmi és ipari munkaterületeken. Ezek az 50/100 láb hosszúságú vezetékek merev PVC-konstrukcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a hajlítást, csavarást és elfordítást törés nélkül. 0 és 140 °F közötti hőmérsékletet is elviselnek. Válasszon a fekete és szürke színű csövek széles választékából, amelyek 1 1/4, 1 1/2 és 2 hüvelykes kereskedelmi méretekben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?