DAYTON IEC kiegészítő védők

Szűrő

DAYTON -

IEC kiegészítő védőelemek, B ív, csavaros bilincsek

A Dayton kiegészítő védők miniatűr megszakítók, amelyek kiegészítő védelmet nyújtanak az elektromos berendezéseken belül. Az elágazó áramkör-védelemmel együtt használatosak, amikor külső eszközhöz, például biztosítékhoz vagy öntött házmegszakítóhoz csatlakoznak. Ezek a B görbe megszakítók a névleges áram 3.2-4.8-szorosának megfelelő mágneses kioldást biztosítanak a maximális védelem érdekében, és csavarkapcsos csatlakozókkal rendelkeznek a gyors telepítés érdekében. Ezek a kiegészítő védők 1, 2 és 3 pólusú változatban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellAC feszültség besorolásaLEVEGŐ-besoroláserősítőkDC feszültség besorolásaMax. VezetékméretPólusok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A5ZUV8277 VAC-1Nem értékelt4 AWG10.71 "€41.24
A5ZUW8277 VAC-50Nem értékelt2 AWG10.71 "€10.59
A5ZUW1277 VAC-6Nem értékelt4 AWG10.71 "€52.01
A5ZUW4277 VAC-20Nem értékelt4 AWG10.71 "€46.99
A5ZUW2277 VAC-10Nem értékelt4 AWG10.71 "€72.83
A5ZUW0277 VAC-4Nem értékelt4 AWG10.71 "€59.79
A5ZUV9277 VAC-2Nem értékelt4 AWG10.71 "€73.72
B5ZUX1480 VAC7.5k@480 VDC2Nem értékelt4 AWG21.42 "€101.35
C5ZUY8480 VAC-32Nem értékelt2 AWG32.13 "€117.41
C5ZUY6480 VAC-20Nem értékelt4 AWG32.13 "€182.14
B5ZUX4480 VAC7.5k@480 VDC10Nem értékelt4 AWG21.42 "€125.67
C5ZUU9480 VAC-50Nem értékelt2 AWG32.13 "€243.08
C5ZUY3480 VAC-6Nem értékelt4 AWG32.13 "€123.02
C5ZUY7480 VAC-25Nem értékelt4 AWG32.13 "€122.40
C5ZUY4480 VAC-10Nem értékelt4 AWG32.13 "€117.41
B5ZUY0480 VAC7.5k@480 VDC50Nem értékelt2 AWG21.42 "€160.32
C5ZUY9480 VAC-40Nem értékelt2 AWG32.13 "€123.33
B5ZUX0480 VAC7.5k@480 VDC1Nem értékelt4 AWG21.42 "€96.00
A5ZVG8Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC4220 VDC4 AWG10.71 "€87.78
A5ZVG7Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC2220 VDC4 AWG10.71 "€87.62
A5ZVH1Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC16220 VDC4 AWG10.71 "€85.50
A5ZVG6Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC1220 VDC4 AWG10.71 "€87.62
B5ZDZ1Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC6440 VDC4 AWG21.42 "€161.34
B5MLA8Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC50440 VDC2 AWG21.42 "€245.37
B5ZDZ3Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC16440 VDC4 AWG21.42 "€131.34
DAYTON -

IEC kiegészítő védők, D görbe

A Dayton IEC kiegészítő védők D-görbe karakterisztikát követő miniatűr megszakítók, amelyeket elektromos berendezések védelmére terveztek, és az elágazó áramkör védelmével együtt használják külső eszközökhöz való csatlakoztatáskor. Ezek a 277 VAC vagy 480 VAC névleges IEC védők hőmágneses kioldással rendelkeznek a hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelem érdekében, valamint egy billenőkapcsolóval, amely kioldásjelzőként működik, és lehetővé teszi a kézi kioldást. Csavarkapcsokkal és DIN-sínre szereléssel vannak felszerelve 2 AWG méretű alumínium- és rézhuzalokhoz, és biztonságos csatlakozást biztosítanak a panellapokhoz. Ezek az UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező IEC kiegészítő védők 1, 2 és 3 pólusú konfigurációkban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellAC feszültség besorolásaerősítőkMax. VezetékméretPólusok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A5ZVD9277 VAC204 AWG10.71 "€45.34
A5ZVD5277 VAC44 AWG10.71 "€10.59
A5ZVD4277 VAC24 AWG10.71 "€103.36
A5ZVD8277 VAC164 AWG10.71 "€45.47
A5ZVD3277 VAC14 AWG10.71 "€55.01
A5ZVD7277 VAC104 AWG10.71 "€72.83
B5ZVE8480 VAC164 AWG21.42 "€211.03
B5ZVF4480 VAC632 AWG21.42 "€136.79
B5ZVE4480 VAC24 AWG21.42 "€206.77
C5ZVG3480 VAC402 AWG32.13 "€204.38
C5ZVF8480 VAC104 AWG32.13 "€217.67
B5ZVE7480 VAC104 AWG21.42 "€203.38
B5ZVF0480 VAC254 AWG21.42 "€128.11
A5ZVG5480 VAC632 AWG32.13 "€291.48
C5ZVG0480 VAC204 AWG32.13 "€223.61
C5ZVF9480 VAC164 AWG32.13 "€223.83
C5ZVG1480 VAC254 AWG32.13 "€217.45
C5ZVF7480 VAC64 AWG32.13 "€164.78
C5ZVG2480 VAC322 AWG32.13 "€234.82
B5ZVE6480 VAC64 AWG21.42 "€215.29
A5ZVG4480 VAC502 AWG32.13 "€249.07
DAYTON -

IEC kiegészítő védők, C görbe

A Dayton IEC kiegészítő védők olyan miniatűr megszakítók, amelyek a C görbe karakterisztikáját követik, elektromos készülékek védelmére. Ezek az IEC védők 277 VAC vagy 480 VAC névlegesek, és hőmágneses kioldással rendelkeznek a hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelem érdekében, valamint egy kapcsolóműködtetőt kioldásjelzőként. Csavaros kapcsokkal és DIN-sínre szereléssel vannak felszerelve az alumínium/réz vezetékek elhelyezésére és a panellapokkal való biztonságos csatlakozás érdekében. Ezek az UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező IEC kiegészítő védők 1, 2 és 3 pólusú konfigurációkban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellAC feszültség besorolásaLEVEGŐ-besoroláserősítőkDC feszültség besorolásaMax. VezetékméretPólusok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A5ZUZ4277 VAC-10Nem értékelt4 AWG10.71 "€78.18
A5ZUZ3277 VAC-6Nem értékelt4 AWG10.71 "€71.05
A5ZUV1277 VAC-40Nem értékelt2 AWG10.71 "€39.08
A5ZUZ2277 VAC-4Nem értékelt4 AWG10.71 "€67.53
A5ZUZ1277 VAC-2Nem értékelt4 AWG10.71 "€122.48
B5ZVD2480 VAC-63Nem értékelt2 AWG32.13 "€257.18
B5ZVC8480 VAC-25Nem értékelt4 AWG32.13 "€175.71
C5ZUV7480 VAC7.5k@480 VDC10Nem értékelt4 AWG21.42 "€136.50
B5ZVC3480 VAC-2Nem értékelt4 AWG32.13 "€155.78
B5ZVD1480 VAC-50Nem értékelt2 AWG32.13 "€257.18
C5ZVA8480 VAC7.5k@480 VDC32Nem értékelt2 AWG21.42 "€134.63
C5ZVA9480 VAC7.5k@480 VDC40Nem értékelt2 AWG21.42 "€208.62
C5ZVA6480 VAC7.5k@480 VDC20Nem értékelt4 AWG21.42 "€133.42
C5ZVA2480 VAC7.5k@480 VDC2Nem értékelt4 AWG21.42 "€155.99
B5ZUV2480 VAC-20Nem értékelt4 AWG32.13 "€190.51
B5ZVC5480 VAC-6Nem értékelt4 AWG32.13 "€158.61
B5ZVD0480 VAC-40Nem értékelt2 AWG32.13 "€178.00
B5ZVC9480 VAC-32Nem értékelt2 AWG32.13 "€223.61
C5MLE2Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC50440 VDC2 AWG21.42 "€187.05
A5MLC0Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC1220 VDC4 AWG10.71 "€116.01
A5MLC3Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC6220 VDC4 AWG10.71 "€107.98
C5MLD6Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC10440 VDC4 AWG21.42 "€124.56
C5MLD4Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC4440 VDC4 AWG21.42 "€292.22
A5MLC5Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC16220 VDC4 AWG10.71 "€72.47
C5MLD8Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC20440 VDC4 AWG21.42 "€142.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?