MAXIM Hidraulikus munkahenger

Kettős működésű hegesztett és kötőrudas hidraulikus hengerek ideálisak építőipari és gyártógépekhez. Maximális üzemi nyomásuk 3000 psi, és különböző furat-, rúd- és csap átmérőben kaphatók

Szűrő

StílusModellFura Dia.Pin Dia.Port méretRod Dia.ütésÁr (ÁFA nélkül)
A218-3112"1"3 / 8 "1-1 / 8 "20 "€521.67
A218-2992"1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"€335.75
A218-3062"1"3 / 8 "1-1 / 8 "10 "€373.45
A218-2982"1"3 / 8 "1-1 / 8 "6"€340.32
A218-3142"1"3 / 8 "1-1 / 8 "36 "€688.36
A218-3072"1"3 / 8 "1-1 / 8 "12 "€387.34
A218-3002"1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"€337.30
A218-2972"1"3 / 8 "1-1 / 8 "4"€286.21
A218-3152"1"3 / 8 "1-1 / 8 "48 "€689.28
A218-3132"1"3 / 8 "1-1 / 8 "30 "€592.53
A218-3122"1"3 / 8 "1-1 / 8 "24 "€522.18
A218-3092"1"3 / 8 "1-1 / 8 "16 "€406.97
A218-3082"1"3 / 8 "1-1 / 8 "14 "€376.88
A218-3102"1"3 / 8 "1-1 / 8 "18 "€446.07
A218-3252-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "24 "€547.49
A218-3172-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "6"€339.80
A218-3012-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"€344.58
A218-3162-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "4"€365.55
A218-3202-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "12 "€422.04
A218-3242-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "20 "€358.04
A218-3292-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 4 "30 "€603.36
A218-3182-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"€361.92
A218-3192-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "10 "€351.55
A218-3222-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "16 "€420.98
A218-3232-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "18 "€475.25
StílusModellütésÁr (ÁFA nélkül)
A288-3634"€411.45
A288-3646"€427.76
A288-3658"€519.05
A288-36610 "€536.39
A288-36712 "€687.02
A288-36814 "€781.58
A288-36916 "€872.90
A288-37018 "€888.25
A288-37120 "€895.80
A288-37224 "€915.25
A288-37330 "€937.47
A288-37432 "€963.13
A288-37536 "€1,130.79
A288-37640 "€806.85
A288-37748 "€1,409.97
StílusModellütésÁr (ÁFA nélkül)
A288-3496"€398.24
A288-3508"€612.75
A288-36248 "€1,033.90
StílusModellFura Dia.Pin Dia.Port méretRod Dia.ütésÁr (ÁFA nélkül)
A288-3001-1 / 2 "3 / 4 "# 4 SAE1"4"€223.48
A288-3031-1 / 2 "3 / 4 "# 4 SAE1"10 "€271.89
A288-3061-1 / 2 "3 / 4 "# 4 SAE1"16 "€309.46
A288-3011-1 / 2 "3 / 4 "# 4 SAE1"6"€238.12
A288-3021-1 / 2 "3 / 4 "# 4 SAE1"8"€253.27
A288-3051-1 / 2 "3 / 4 "# 4 SAE1"14 "€218.51
A288-3122"1"# 6 SAE1-1 / 4 "14 "€299.11
A288-3192"1"# 6 SAE1-1 / 4 "36 "€369.52
A288-3182"1"# 6 SAE1-1 / 4 "32 "€364.87
A288-3072"1"# 6 SAE1-1 / 4 "4"€329.69
A288-3092"1"# 6 SAE1-1 / 4 "8"€299.16
A288-3112"1"# 6 SAE1-1 / 4 "12 "€339.32
A288-3132"1"# 6 SAE1-1 / 4 "16 "€436.19
A288-3082"1"# 6 SAE1-1 / 4 "6"€287.15
A288-3142"1"# 6 SAE1-1 / 4 "18 "€295.22
A288-3152"1"# 6 SAE1-1 / 4 "20 "€306.84
A288-3102"1"# 6 SAE1-1 / 4 "10 "€306.02
A288-3172"1"# 6 SAE1-1 / 4 "30 "€371.80
A288-3162"1"# 6 SAE1-1 / 4 "24 "€340.00
A288-3302-1 / 2 "1"# 8 SAE1-1 / 2 "30 "€447.63
A288-3282-1 / 2 "1"# 8 SAE1-1 / 2 "20 "€512.69
A288-3252-1 / 2 "1"# 8 SAE1-1 / 2 "14 "€365.62
A288-3212-1 / 2 "1"# 8 SAE1-1 / 2 "6"€296.19
A288-3232-1 / 2 "1"# 8 SAE1-1 / 2 "10 "€308.65
A288-3322-1 / 2 "1"# 8 SAE1-1 / 2 "36 "€538.60

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?