Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAXIM 288-301 Kettős működésű hidraulikus henger, 1-1/2 furattal, 6 lökettel | AE8TAB 6FDD1

MAXIM 288-301 Kettős működésű hidraulikus henger, 1-1/2 furattal, 6 lökettel

Raktáron
Tétel: AE8TAB Modell: 288-301Kereszthivatkozás: 6FDD1
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
€238.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Fura Dia.1-1 / 2 "
befejezFekete
Max. Nyomás3000 psi
Pin Dia.3 / 4 "
Dugattyú anyagaLágyvas
DugattyúrúdNagy szakítószilárdság
Port méret# 4 SAE
Visszavonás14 In.
Rod Dia.1"
RúdtömítésPolypak
ütés6"
Temp. Hatótávolság-20 a 220
NyakkendőkNagy szakítószilárdság
TubesPrecíziós csiszolt acél
típusKettős hatású hegesztett stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.789
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)55.63
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8413919050
Származási országCN

Termék részletek:

    • Kettős működésű hegesztett henger ideális fúráshoz, valamint rönkhasítókhoz és földmunkagépekhez
    • Nagy szilárdságú és stabilitás érdekében a henger külsején nagy szakítószilárdságú rudak vannak
    • Polypak rúdtömítés, amely megakadályozza a folyadék kijutását a hengerből

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Pin Dia.Port méretRod Dia.ütésÁr
MAXIM 288-300 hidraulikus henger 1-1 / 2 hüvelyk furat 4 hüvelykes löket | AE8TAA 6FDD0 288-3001-1 / 2 "3 / 4 "# 4 SAE1"4"€223.49
MAXIM 288-302 hidraulikus henger 1-1/2 hüvelykes furat 8 hüvelykes löket | AE8TAC 6FDD2 288-3021-1 / 2 "3 / 4 "# 4 SAE1"8"€253.28
MAXIM 288-303 hidraulikus henger 1-1/2 hüvelykes furat 10 hüvelykes löket | AE8TAD 6FDD3 288-3031-1 / 2 "3 / 4 "# 4 SAE1"10 "€271.89
MAXIM 288-305 hidraulikus henger 1-1/2 hüvelykes furat 14 hüvelykes löket | AE8TAF 6FDD5 288-3051-1 / 2 "3 / 4 "# 4 SAE1"14 "€240.63
MAXIM 288-306 hidraulikus henger 1-1/2 hüvelykes furat 16 hüvelykes löket | AE8TAG 6FDD6 288-3061-1 / 2 "3 / 4 "# 4 SAE1"16 "€309.46
MAXIM 288-307 hidraulikus henger 2 hüvelyk furat 4 hüvelykes löket | AE8TAJ 6FDD8 288-3072"1"# 6 SAE1-1 / 4 "4"€329.70
MAXIM 288-308 hidraulikus henger 2 hüvelykes furatú 6 hüvelykes löket | AE8TAK 6FDD9 288-3082"1"# 6 SAE1-1 / 4 "6"€287.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXIM 288-301 Kettős működésű hidraulikus henger, 1-1/2 furattal, 6 lökettel
€238.13 /Mértékegység