MAXIM 218-307 Vezetőrúd hidraulikus henger, 2 furattal, 12 lökettel | AE8RWT 6FCU4

MAXIM 218-307 Rúd hidraulikus munkahenger, 2 furattal, 12 lökettel

Raktáron
Tétel: AE8RWT Modell: 218-307Kereszthivatkozás: 6FCU4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€381.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Fura Dia.2"
befejezFekete
Max. Nyomás2500 psi
Pin Dia.1"
Dugattyú anyagaLágyvas
DugattyúrúdNagy szakítószilárdság
Port méret3 / 8 "
Visszavonás22-1 / 4 In.
Rod Dia.1-1 / 8 "
RúdtömítésPolypak
ütés12 "
Temp. Hatótávolság-20 a 220
NyakkendőkNagy szakítószilárdság
TubesPrecíziós csiszolt acél
típusKettős működésű vezetőkar stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)64.26
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8413919050
Származási országCN

Termék részletek:

    • Rúd kettős működésű henger ideális nagy erők generálására rönkhasítókban, földmunkagépekben és nagyolvasztókban
    • Precíziósan csiszolt hidegen húzott cső O-gyűrűs tömítéssel a belső nyomás kilépésének megakadályozására
    • Poliuretán ablaktörlő tömítések, amelyek a kenőfóliát visszafogják a hengerbe a rúd visszahúzása után, miközben megakadályozzák a külső szennyeződések bejutását
    • Gömbgrafitos vas csatlakozóelemek csapokkal és kapcsokkal felszerelve az egyszerű felszerelés érdekében
    • Egy másik modell (218-370) 4 hüvelykes furatmérettel és 48 hüvelykes lökethosszal is kapható

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Pin Dia.Port méretRod Dia.ütésÁr
MAXIM 218-297 hidraulikus henger 2 hüvelyk furat 4 hüvelykes löket | AE8RWM 6FCT9 218-2972"1"3 / 8 "1-1 / 8 "4"€285.27
MAXIM 218-298 hidraulikus henger 2 hüvelyk furat 6 hüvelykes löket | AE8RWN 6FCU0 218-2982"1"3 / 8 "1-1 / 8 "6"€333.42
MAXIM 218-299 hidraulikus henger 2 hüvelyk furat 8 hüvelykes löket | AE8RWP 6FCU1 218-2992"1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"€332.97
MAXIM 218-300 hidraulikus henger 2 hüvelyk furat 8 hüvelykes löket | AE8RWQ 6FCU2 218-3002"1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"€332.88
MAXIM 218-306 hidraulikus henger 2 hüvelyk furat 10 hüvelykes löket | AE8RWR 6FCU3 218-3062"1"3 / 8 "1-1 / 8 "10 "€368.14
MAXIM 218-308 hidraulikus henger 2 hüvelyk furat 14 hüvelykes löket | AE8RWU 6FCU5 218-3082"1"3 / 8 "1-1 / 8 "14 "€374.19
MAXIM 218-309 hidraulikus henger, 2 hüvelykes furat, 16 hüvelykes löket | AE8RWV 6FCU6 218-3092"1"3 / 8 "1-1 / 8 "16 "€403.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXIM 218-307 Rúd hidraulikus munkahenger, 2 furattal, 12 lökettel
€381.82 /Mértékegység