Lökhárító magassága: 16 " , lökhárító hossza: 2" , Lökhárító vetítés: 2" , lökhárító vastagsága: 2" , Lökhárító szélessége: 5" , Szín: barna , fedélzeti nyomás: 55000 psi , Magasság: 27.5 " , Telepítési mód: Süllyesztett gödör , ajakvetítés: 6.5 " , Terhelhetőség: 20000 lbs. , Anyaga: Acél , Gödör mélysége: 28 " , Gödör szélessége: 74 " , Platform vastagság: 0.25 " , Platform típusa: Futópad , Platform szélessége: 74 " , Szolgáltatási tartomány a dokk felett: 12 " , Szolgáltatási kör a dokk alatt: 8" , Szélesség: 88 "