MAXIM 288-350 hidraulikus munkahenger 3-1/2 hüvelykes furattal, 8 hüvelykes lökettel | AE8WBY 6FWY7

MAXIM 288-350 hidraulikus henger, 3-1/2 hüvelykes furat, 8 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AE8WBY Modell: 288-350Kereszthivatkozás: 6FWY7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€612.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Fura Dia.3-1 / 2 "
befejezFekete
Max. Nyomás3000 psi
Pin Dia.1.25 "
Dugattyú anyagaLágyvas
DugattyúrúdNagy szakítószilárdság
Port méret# 8 SAE
Visszavonás18 In.
Rod Dia.1-3 / 4 "
RúdtömítésPolypak
ütés8"
Temp. Hatótávolság-20 a 220
NyakkendőkNagy szakítószilárdság
TubesPrecíziós csiszolt acél
típusKettős hatású hegesztett stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.3325
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)64.01
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8412210015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellütésÁr
MAXIM 288-349 hidraulikus henger 3-1/2 hüvelykes furatú 6 hüvelykes löket | AE8WBX 6FWY6 288-3496"€398.24
MAXIM 288-362 hidraulikus henger 3-1/2 hüvelykes furattal, 48 hüvelykes lökettel | AE8WCL 6FWZ9 288-36248 "€1,033.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXIM 288-350 hidraulikus henger, 3-1/2 hüvelykes furat, 8 hüvelykes löket
€612.74 /Mértékegység