MAXIM 288-371 hidraulikus henger, 4 hüvelykes furat, 20 hüvelykes löket | AE8WFP 6FXA9

MAXIM 288-371 hidraulikus henger, 4 hüvelykes furat, 20 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AE8WFP Modell: 288-371Kereszthivatkozás: 6FXA9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€895.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Fura Dia.4"
befejezFekete
Max. Nyomás3000 psi
Pin Dia.1.5 "
Dugattyú anyagaLágyvas
DugattyúrúdNagy szakítószilárdság
Port méret# 8 SAE
Visszavonás30 In.
Rod Dia.2"
RúdtömítésPolypak
ütés20 "
Temp. Hatótávolság-20 a 220
NyakkendőkNagy szakítószilárdság
TubesPrecíziós csiszolt acél
típusKettős hatású hegesztett stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.755
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8412210015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellütésÁr
MAXIM 288-363 hidraulikus henger 4 hüvelykes furattal, 4 hüvelykes lökettel | AE8WFF 6FXA1 288-3634"€411.45
MAXIM 288-364 hidraulikus henger, 4 hüvelykes furat, 6 hüvelykes löket | AE8WFG 6FXA2 288-3646"€427.76
MAXIM 288-365 hidraulikus henger, 4 hüvelykes furat, 8 hüvelykes löket | AE8WFH 6FXA3 288-3658"€519.04
MAXIM 288-366 hidraulikus henger, 4 hüvelykes furat, 10 hüvelykes löket | AE8WFJ 6FXA4 288-36610 "€536.39
MAXIM 288-367 hidraulikus henger, 4 hüvelykes furat, 12 hüvelykes löket | AE8WFK 6FXA5 288-36712 "€687.03
MAXIM 288-368 hidraulikus henger, 4 hüvelykes furat, 14 hüvelykes löket | AE8WFL 6FXA6 288-36814 "€781.58
MAXIM 288-369 hidraulikus henger 4 hüvelykes furat 16 hüvelykes löket | AE8WFM 6FXA7 288-36916 "€872.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXIM 288-371 hidraulikus henger, 4 hüvelykes furat, 20 hüvelykes löket
€895.80 /Mértékegység