MAXIM 288-362 hidraulikus henger 3-1/2 hüvelykes furattal, 48 hüvelykes lökettel | AE8WCL 6FWZ9

MAXIM 288-362 hidraulikus henger, 3-1/2 hüvelykes furat, 48 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AE8WCL Modell: 288-362Kereszthivatkozás: 6FWZ9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,033.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Fura Dia.3-1 / 2 "
befejezFekete
Max. Nyomás3000 psi
Pin Dia.1.25 "
Dugattyú anyagaLágyvas
DugattyúrúdNagy szakítószilárdság
Port méret# 8 SAE
Visszavonás58 In.
Rod Dia.1-3 / 4 "
RúdtömítésPolypak
ütés48 "
Temp. Hatótávolság-20 a 220
NyakkendőkNagy szakítószilárdság
TubesPrecíziós csiszolt acél
típusKettős hatású hegesztett stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.1
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)153.67
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8412210015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellütésÁr
MAXIM 288-349 hidraulikus henger 3-1/2 hüvelykes furatú 6 hüvelykes löket | AE8WBX 6FWY6 288-3496"€398.24
MAXIM 288-350 hidraulikus munkahenger 3-1/2 hüvelykes furattal, 8 hüvelykes lökettel | AE8WBY 6FWY7 288-3508"€612.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXIM 288-362 hidraulikus henger, 3-1/2 hüvelykes furat, 48 hüvelykes löket
€1,033.90 /Mértékegység