MAXIM 218-312 hidraulikus henger 2 hüvelyk furat 24 hüvelykes löket | AE8RWY 6FCU9

MAXIM 218-312 hidraulikus henger, 2 hüvelykes furat, 24 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AE8RWY Modell: 218-312Kereszthivatkozás: 6FCU9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€512.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Fura Dia.2"
befejezFekete
Max. Nyomás2500 psi
Pin Dia.1"
Dugattyú anyagaLágyvas
DugattyúrúdNagy szakítószilárdság
Port méret3 / 8 "
Visszavonás34-1 / 4 In.
Rod Dia.1-1 / 8 "
RúdtömítésPolypak
ütés24 "
Temp. Hatótávolság-20 a 220
NyakkendőkNagy szakítószilárdság
TubesPrecíziós csiszolt acél
típusKettős működésű vezetőkar stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.175
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)97.28
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8412210015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Pin Dia.Port méretRod Dia.ütésÁr
MAXIM 218-297 hidraulikus henger 2 hüvelyk furat 4 hüvelykes löket | AE8RWM 6FCT9 218-2972"1"3 / 8 "1-1 / 8 "4"€285.27
MAXIM 218-298 hidraulikus henger 2 hüvelyk furat 6 hüvelykes löket | AE8RWN 6FCU0 218-2982"1"3 / 8 "1-1 / 8 "6"€333.42
MAXIM 218-299 hidraulikus henger 2 hüvelyk furat 8 hüvelykes löket | AE8RWP 6FCU1 218-2992"1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"€332.97
MAXIM 218-300 hidraulikus henger 2 hüvelyk furat 8 hüvelykes löket | AE8RWQ 6FCU2 218-3002"1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"€332.88
MAXIM 218-306 hidraulikus henger 2 hüvelyk furat 10 hüvelykes löket | AE8RWR 6FCU3 218-3062"1"3 / 8 "1-1 / 8 "10 "€368.14
MAXIM 218-307 Vezetőrúd hidraulikus henger, 2 furattal, 12 lökettel | AE8RWT 6FCU4 218-3072"1"3 / 8 "1-1 / 8 "12 "€381.82
MAXIM 218-308 hidraulikus henger 2 hüvelyk furat 14 hüvelykes löket | AE8RWU 6FCU5 218-3082"1"3 / 8 "1-1 / 8 "14 "€374.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXIM 218-312 hidraulikus henger, 2 hüvelykes furat, 24 hüvelykes löket
€512.21 /Mértékegység