MAXIM Kettős működésű hegesztett stílusú hidraulikus henger


Szűrő
Befejezés: Fekete , Max. Nyomás: 3000 psi , Dugattyú anyaga: Lágyvas , Temp. Hatótávolság: -20 a 220 , Típus: Kettős hatású hegesztett stílus
StílusModellFura Dia.Pin Dia.Port méretRod Dia.ütésÁr (ÁFA nélkül)
A
288-303
1-1 / 2 "3 / 4 "# 4 SAE1"10 "€271.89
A
288-305
1-1 / 2 "3 / 4 "# 4 SAE1"14 "€240.63
A
288-302
1-1 / 2 "3 / 4 "# 4 SAE1"8"€253.27
A
288-301
1-1 / 2 "3 / 4 "# 4 SAE1"6"€238.12
A
288-306
1-1 / 2 "3 / 4 "# 4 SAE1"16 "€309.46
A
288-300
1-1 / 2 "3 / 4 "# 4 SAE1"4"€223.48
A
288-311
2"1"# 6 SAE1-1 / 4 "12 "€340.51
A
288-319
2"1"# 6 SAE1-1 / 4 "36 "€369.52
A
288-307
2"1"# 6 SAE1-1 / 4 "4"€329.69
A
288-316
2"1"# 6 SAE1-1 / 4 "24 "€340.00
A
288-314
2"1"# 6 SAE1-1 / 4 "18 "€295.22
A
288-309
2"1"# 6 SAE1-1 / 4 "8"€299.16
A
288-318
2"1"# 6 SAE1-1 / 4 "32 "€364.87
A
288-308
2"1"# 6 SAE1-1 / 4 "6"€287.15
A
288-310
2"1"# 6 SAE1-1 / 4 "10 "€306.02
A
288-312
2"1"# 6 SAE1-1 / 4 "14 "€299.11
A
288-313
2"1"# 6 SAE1-1 / 4 "16 "€436.19
A
288-315
2"1"# 6 SAE1-1 / 4 "20 "€306.84
A
288-317
2"1"# 6 SAE1-1 / 4 "30 "€371.80
A
288-321
2-1 / 2 "1"# 8 SAE1-1 / 2 "6"€296.19
A
288-325
2-1 / 2 "1"# 8 SAE1-1 / 2 "14 "€365.62
A
288-331
2-1 / 2 "1"# 8 SAE1-1 / 2 "32 "€489.00
A
288-326
2-1 / 2 "1"# 8 SAE1-1 / 2 "16 "€533.37
A
288-328
2-1 / 2 "1"# 8 SAE1-1 / 2 "20 "€512.69
A
288-330
2-1 / 2 "1"# 8 SAE1-1 / 2 "30 "€447.63
A
288-329
2-1 / 2 "1"# 8 SAE1-1 / 2 "24 "€504.20
A
288-327
2-1 / 2 "1"# 8 SAE1-1 / 2 "18 "€505.67
A
288-324
2-1 / 2 "1"# 8 SAE1-1 / 2 "12 "€399.11
A
288-323
2-1 / 2 "1"# 8 SAE1-1 / 2 "10 "€308.65
A
288-322
2-1 / 2 "1"# 8 SAE1-1 / 2 "8"€363.65
A
288-320
2-1 / 2 "1"# 8 SAE1-1 / 2 "4"€330.03
A
288-332
2-1 / 2 "1"# 8 SAE1-1 / 2 "36 "€538.60
A
288-335
3"1"# 8 SAE1-1 / 2 "8"€403.18
A
288-342
3"1"# 8 SAE1-1 / 2 "24 "€633.52
A
288-343
3"1"# 8 SAE1-1 / 2 "30 "€510.47
A
288-334
3"1"# 8 SAE1-1 / 2 "6"€421.65
A
288-344
3"1"# 8 SAE1-1 / 2 "32 "€754.18
A
288-339
3"1"# 8 SAE1-1 / 2 "16 "€529.31
A
288-346
3"1"# 8 SAE1-1 / 2 "40 "€610.41
A
288-345
3"1"# 8 SAE1-1 / 2 "36 "€545.81
A
288-338
3"1"# 8 SAE1-1 / 2 "14 "€502.45
A
288-336
3"1"# 8 SAE1-1 / 2 "10 "€382.42
A
288-341
3"1"# 8 SAE1-1 / 2 "20 "€589.97
A
288-337
3"1"# 8 SAE1-1 / 2 "12 "€478.22
A
288-340
3"1"# 8 SAE1-1 / 2 "18 "€543.89
A
288-347
3"1"# 8 SAE1-1 / 2 "48 "€695.73
A
288-333
3"1"# 8 SAE1-1 / 2 "4"€353.12
A
288-355
3-1 / 2 "1.25 "# 8 SAE1-3 / 4 "18 "€487.89
A
288-358
3-1 / 2 "1.25 "# 8 SAE1-3 / 4 "30 "€923.45
A
288-353
3-1 / 2 "1.25 "# 8 SAE1-3 / 4 "14 "€514.03
A
288-360
3-1 / 2 "1.25 "# 8 SAE1-3 / 4 "36 "€733.36
A
288-348
3-1 / 2 "1.25 "# 8 SAE1-3 / 4 "4"€359.96
A
288-354
3-1 / 2 "1.25 "# 8 SAE1-3 / 4 "16 "€605.71
A
288-356
3-1 / 2 "1.25 "# 8 SAE1-3 / 4 "20 "€639.70
A
288-359
3-1 / 2 "1.25 "# 8 SAE1-3 / 4 "32 "€690.66
A
288-357
3-1 / 2 "1.25 "# 8 SAE1-3 / 4 "24 "€781.50
A
288-351
3-1 / 2 "1.25 "# 8 SAE1-3 / 4 "10 "€529.93
A
288-352
3-1 / 2 "1.25 "# 8 SAE1-3 / 4 "12 "€455.82
A
288-361
3-1 / 2 "1.25 "# 8 SAE1-3 / 4 "40 "€1,231.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?