KILLARK Vezetékes GFCI

Szűrő

StílusModellAC erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
AUG412RMW25050€952.02
AUG412RMW26060€922.91
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Automatikus panelre szerelhető felületi kemény vezetékes Gfcis

A Hubbell Wiring Device-Kellems vezetékes GFCI-k alkalmasak búvárszivattyúk, áramfejlesztők és elektromos berendezések földzárlat elleni védelmére. Nyitási és földelési semleges védelemmel rendelkeznek, amely kiold, ha az üresjárat és a talaj érinti a terhelést. Jól látható piros villogó lámpával rendelkeznek, amely figyelmeztet a hibaészlelésre. Válasszon a vezetékes GFCI-k széles skálájából, amelyek egy- és háromfázisú opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellVezetők számaFázistípusFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
AGFHW1311531Vezetékes, hallható riasztás120 VAC€738.07
AGFHW1310531Vezetékes120 VAC€619.10
AGFHW2311531Vezetékes, hallható riasztás240 VAC€825.63
AGFHW2310531Vezetékes240 VAC€762.33
AGFHW3311541Vezetékes, hallható riasztás120 / 240 VAC€828.65
AGFHW43153Vezetékes3 120/208. Fázis VAC€1,190.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Kézi panelre szerelhető felületi kemény vezetékes Gfcis

A Hubbell Wiring Device-Kellems vezetékes GFCI-ket arra tervezték, hogy megakadályozzák a földhibákból eredő áramütéseket. Ezek a GFCI-k ideálisak párás, nedves és nedves környezetben való használatra, és földelt semleges védelemmel rendelkeznek, amely kiold, ha a terhelési oldalon semleges és talaj érinti. Beépített BE/KI jelzővel vannak beépítve az eszköz állapotának gyors azonosításához. Válasszon a vezetékes GFCI-k széles választékából, amelyek egy- és háromfázisú opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellVezetők számaFázistípusFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
AGFHW1300531Vezetékes120 VAC€594.39
AGFHW2300531Vezetékes240 VAC€692.04
AGFHW1301531Vezetékes, hallható riasztás120 VAC€693.96
AGFHW3301541Vezetékes, hallható riasztás120 / 240 VAC€784.28
AGFHW53043Vezetékes3 Fázis 250 VAC€1,038.60
AGFHW43053Vezetékes3 120/208. Fázis VAC€1,099.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Vezetékes Gfci, hangjelzés, 30A 240VAC, 4-6 Ma kioldási szint, fekete

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GFHW23015BC8EZQ€657.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Vezetékes Gfci, nincs kimenet, 30A háromfázisú 3VAC, 250-4 Ma kioldási szint, sárga

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GFHW531BD2UWZ€879.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?