HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kézi panelre szerelhető felületi kemény vezetékes Gfcis


A Hubbell Wiring Device-Kellems vezetékes GFCI-ket úgy tervezték, hogy észleljék az elektromos áram kisebb kiegyensúlyozatlanságát is, és azonnal lekapcsolják az áramellátást az áramütések és a lehetséges tüzek elkerülése érdekében. Olyan területeken használják, ahol az elektromos berendezések vagy aljzatok vízzel érintkezhetnek, pl ...garázsként és kültéri helyszínként.Olvass tovább

Szűrő
AC erősítők: 30 , Szín: Fekete , Vezető mérete: # 10 AWG , Csatlakozás: Vezetékes , Építkezés: Kitalált , Jelenlegi értékelés: 30 A , Ház besorolása: 4X , Bemenet: 3 / 4 "NPT , Vezeték hossza: 6 láb. , Anyaga: Valox , Szerelési mód: Paneltartó / felület , Reset Type: Kézikönyv
StílusModellVezetők számaFázistípusFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
GFHW13005
31Vezetékes120 VAC€594.39
A
GFHW23005
31Vezetékes240 VAC€692.04
A
GFHW13015
31Vezetékes, hallható riasztás120 VAC€693.96
A
GFHW33015
41Vezetékes, hallható riasztás120 / 240 VAC€784.28
A
GFHW530
43Vezetékes3 Fázis 250 VAC€1,038.60
A
GFHW430
53Vezetékes3 120/208. Fázis VAC€1,099.17

Kézi panelre szerelhető felületi kemény vezetékes Gfcis

A Hubbell Wiring Device-Kellems vezetékes GFCI-ket arra tervezték, hogy megakadályozzák a földhibákból eredő áramütéseket. Ezek a GFCI-k ideálisak párás, nedves és nedves környezetben való használatra, és földelt semleges védelemmel rendelkeznek, amely kiold, ha a terhelési oldalon semleges és talaj érinti. Beépített BE/KI jelzővel vannak beépítve az eszköz állapotának gyors azonosításához. Válasszon a vezetékes GFCI-k széles választékából, amelyek egy- és háromfázisú opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • A vezetékes földzárlat-megszakító (GFCI) úgy működik, hogy folyamatosan ellenőrzi az elektromos áram áramlását az áramkörben.
  • Ha bármilyen kiegyensúlyozatlanságot észlel, például a sérült vezetékek miatt a földbe szivárgó áramot, ezredmásodperceken belül reagál az áramellátás megszakításával.
  • Ez a gyors reagálás megakadályozza az áramütést és a tüzet, így döntő fontosságú olyan helyeken, mint a fürdőszobák és a konyhák, ahol a víz elektromos kockázatot jelenthet.

Jellemzők

  • A Hubbell Wiring Device-Kellems vezetékes GFCI-k fejlett öntesztelési képességekkel rendelkeznek, amelyek automatikusan értékelik működésüket az optimális teljesítmény és elektromos biztonság érdekében.
  • Robusztus, időjárásálló burkolattal rendelkeznek, így ideálisak kültéri telepítésekhez, kihívást jelentő környezeti feltételek mellett.
  • Ezek a vezetékes GFCI-k állítható kioldási érzékenységi beállításokat kínálnak, lehetővé téve az egyedi áramköri követelményekhez való testreszabást a nagyobb pontosság érdekében.
  • Vizuális jelzőlámpákkal vannak felszerelve a valós idejű állapotfigyeléshez, azonnali visszajelzést adva működési állapotukról.
  • Ezek a kemény GFCI-k felhasználóbarát kézi alaphelyzetbe állítási mechanizmussal rendelkeznek, amely leegyszerűsíti az áramellátás visszaállítását földzárlat után a nagyobb kényelem és biztonság érdekében.
  • -35 és 66°C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
  • Ezek a kemény GFCI-k réz csatlakozókkal rendelkeznek az elektromos vezetőképesség érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen előnyei vannak a vezetékes GFCI használatának a plug-in verziókhoz képest?

A vezetékes GFCI-k átfogó áramkör-védelmet nyújtanak, szabotázsbiztosak, és szükségtelenné teszik a dugaszolható adaptereket. Kevésbé hajlamosak a véletlen lekapcsolásra is.

Mi a 4X típusú ház jelentősége a Hubbell Wiring Device-Kellems vezetékes GFCI-kben?

Az UL Type 4X minősítés azt jelzi, hogy ezek a GFCI-k magas szintű védelmet nyújtanak a környezeti tényezőkkel szemben, beleértve a port, a vizet és a korróziót. Ez alkalmassá teszi őket kültéri és zord ipari környezetben való használatra.

Hogyan kell telepíteni egy vezetékes GFCI-t?

A vezetékes GFCI telepítése magában foglalja a GFCI-nek az elektromos panelhez való csatlakoztatását és a megfelelő vezetékek biztosítását a tervezett áramkör védelme érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?