PTAC és PTHP kiegészítők

Szűrő

FRIEDRICH -

Motoros albázisok

A Friedrich motoros aljzatok ideálisak a klímaberendezések felszereléséhez az irodaházakban és az orvosi intézményekben. Ezek az elektromos altalapok kevesebb mint hat hüvelyk vastag falakra szerelhetők fel, és elektromos megszakítókkal rendelkeznek a megszakítók vagy az áramtalanító kapcsolók csatlakoztatására. Helyi vezetékes hozzáféréssel rendelkeznek az egyszerű beállítás és karbantartás érdekében. Válasszon ezen acéllemezek széles választékából, amelyek 15, 20 és 30A változatban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellerősítőkFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
APXSB2651515265 VAC€355.14
APXSB2302020230 VAC€339.65
APXSB2653030265 VAC€378.82
APXSB2303030230 VAC€356.53
FRIEDRICH -

Építészeti rács

A Friedrich építészeti rácsokat fali lyukak és nyílások, például légkondicionáló hüvelyek, nyílások és kivágások fedésére használják. A kivágások lehetővé teszik a levegő átjutását mindkét irányban, és védik a váltakozó áramú érmék bordáit a sérülésektől. A Friedrich tápkábelek műanyag/polimer külső bevonattal rendelkeznek a szigetelés és a biztonság érdekében. Válasszon az építészeti rácsok széles választékából, amelyek bézs, tiszta és fehér színben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellerősítőkszínekTételNEMA Plug konfigurációFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AVPAL2--Építészeti rács--€533.09
BPXBG-BézsÉpítészeti rács--€326.79
CPXAA-Szűrő kikapcsolásaÉpítészeti rács--€284.93
DPXPC23015A15fehérPTAC tápkábel6-15P230 / 208 VAC€137.06
DPXPC26515A15fehérPTAC tápkábel6-15P265 VAC€88.74
DPXPC23020A20fehérPTAC tápkábel6-20P230 / 208 VAC€150.63
DPXPC26520A20fehérPTAC tápkábel7-20P265 VAC€98.67
FRIEDRICH -

Opcionális vezeték

A Friedrich opcionális vezetékei a falra szerelhető klímaberendezések felszerelési tartozékaiként szolgálnak. Ezek biztosítják a váltakozó áramú egységek vezetékezését egy elektromos forráshoz. Ezek a vezetékek 1.25 és 5 hüvelykes szélességű változatban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellNEMA Plug konfigurációFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
APXPC230306-30R208 / 230 VAC5"€183.35
BPXPC265307-30R265 VAC1.25 "€91.38
FRIEDRICH -

Fali plénum

Friedrich gyárt egy légkondicionáló fali támasztékot egy falnyílásba történő beépítéshez, a függőleges csomagolású légkondicionáló alvázának megtartásához. Az alváz a falba süllyed és tömítéssel van lezárva a rezgés zajának kiküszöbölése érdekében. Ezek az egységek egy belső és egy külső plénumból állnak, hogy szorosan illeszkedjenek az alváz és a fal közé.

StílusModellMélységÁr (ÁFA nélkül)
AVPAWP1-85-1 / 2 - 8 "€581.79
AVPAWP1-148–14 ”€732.43
FRIEDRICH -

Szigetelt falhüvely, 16 hüvelyk magasság, 42 hüvelyk szélesség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PDXWSAAB3XVM€369.92
FRIEDRICH -

Vezetékkészlet csatlakozódobozzal, 9 hüvelyk magasság, 9 hüvelyk szélesség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PXCJAAB3XVQ€118.38
FRIEDRICH -

Remote Thermostat Escutcheon Kit, 10 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PDXRTAAE8KWD€87.89
FRIEDRICH -

Kondenzátum-leeresztő készlet - 10 darabos csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PXDR10AB3XVL€382.79
FRIEDRICH -

Dekoratív, nem meghajtású alállomás, 43 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk mélység

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PXSBAAB3XVP€232.30
FRIEDRICH -

Normál rács eloxált ezüst

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PXGAAB3XVJ€142.49
FRIEDRICH -

Légrács / hozzáférési panel, 29 hüvelyk szélesség, 58 hüvelyk magasság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VPRG4AC2CPE€828.64

PTAC és PTHP kiegészítők

PTAC és PTHP tartozékok Friedrich all-in-one hűtési és fűtési megoldásokat kínál. Ide tartoznak az építészeti rácsok, a kondenzvíz -leeresztő készletek, a csőkötegek csatlakozódobozokkal, a dekoratív allapok, a leeresztőedények, a szigetelt falhüvelyek, az opcionális kábelek, a PTAC tápkábelek és a távoli termosztátok, a fali csatlakozók és a termosztátok stb. A Friedrich meghajtású alállomások a klímaberendezések felszerelésére szolgálnak. Ezek az allapok elektromos kiütésekkel vannak felszerelve a tápfeszültség -leválasztó kapcsolók vagy megszakítók csatlakoztatásához, és felszerelhetők a XNUMX hüvelyknél kisebb vastagságú falakra. Acélszerkezettel rendelkeznek a korrózióállóság érdekében, és lehetővé teszik a helyszíni vezetékek hozzáférését az egyszerű beállítás és karbantartás érdekében. A márka fali csatlakozók falnyílásokba vannak szerelve, hogy megtartsák a VPAC alvázának külső részét. Ezeknek az egységeknek egy belső és egy külső csatlakozója van, hogy szorosan illeszkedjenek a fal és az alváz közé.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?