HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Automatikus panelre szerelhető felületi kemény vezetékes Gfcis


Szűrő
AC erősítők: 30 , Szín: Sárga , Vezető mérete: # 10 AWG , Csatlakozás: Vezetékes , Építkezés: Kitalált , Jelenlegi értékelés: 30 A , Ház besorolása: 4X , Bemenet: 3 / 4 "NPT , Vezeték hossza: 6 láb. , Anyaga: Valox , Szerelési mód: Paneltartó / felület , Reset Type: Automatikus
StílusModellVezetők számaFázistípusFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
GFHW13115
31Vezetékes, hallható riasztás120 VAC€738.07
A
GFHW13105
31Vezetékes120 VAC€619.10
A
GFHW23115
31Vezetékes, hallható riasztás240 VAC€825.63
A
GFHW23105
31Vezetékes240 VAC€762.33
A
GFHW33115
41Vezetékes, hallható riasztás120 / 240 VAC€828.65
A
GFHW431
53Vezetékes3 120/208. Fázis VAC€1,190.38

Automatikus panelre szerelhető felületi kemény vezetékes Gfcis

A Hubbell Wiring Device-Kellems vezetékes GFCI-k alkalmasak búvárszivattyúk, áramfejlesztők és elektromos berendezések földzárlat elleni védelmére. Nyitási és földelési semleges védelemmel rendelkeznek, amely kiold, ha az üresjárat és a talaj érinti a terhelést. Jól látható piros villogó lámpával rendelkeznek, amely figyelmeztet a hibaészlelésre. Válasszon a vezetékes GFCI-k széles skálájából, amelyek egy- és háromfázisú opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?