Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS GFHW431 vezetékes Gfci, ipari minőségű, nincs kimenet, 30A háromfázisú 3 / 120VAC | AA208JFJ 9DJG1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW431 Vezetékes Gfci, ipari minőségű, nincs kimenet, 30A, 3 fázisú 120/208VAC

Raktáron
Tétel: AA9JFJ Típus: GFHW431Kereszthivatkozás: 1DJG2
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
€1,190.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGFCI
AC erősítők30
Hallható figyelmeztetésIgen
színekSárga
Vezetõméret# 10 AWG
ConnectivityVezetékes
ÉpítésKitalált
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCEVezetékes
A ház értékelése4X
Beömlőnyílás3 / 4 "NPT
Ólomhossz6 láb.
AnyagValox
Felszerelési stílusPaneltartó / felület
Vezetők száma5
Fázis3
Típus visszaállításaAutomatikus
Hőmérséklet Értékelés-35 C-tól 66 C-ig
típusVezetékes
Feszültségértékelés3 120/208. Fázis VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.12
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8536308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetők számaFázistípusFeszültségértékelésÁr
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS GFHW13105 Vezetékes Gfci, ipari minőségű, kimenet nélküli, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JFA 1DJF2 GFHW1310531Vezetékes120 VAC€619.10
HUBBELL VEZETŐKÉSZÜLÉK-KELLEMS GFHW13115 Vezetékes Gfci, ipari minőségű, hangjelző, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JFB 1DJF3 GFHW1311531Vezetékes, hallható riasztás120 VAC€738.06
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS GFHW23105 Vezetékes Gfci, ipari minőségű, kimenet nélküli, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFD 1DJF6 GFHW2310531Vezetékes240 VAC€762.34
HUBBELL VEZETŐKÉSZÜLÉK-KELLEMS GFHW23115 Vezetékes Gfci, ipari minőségű, hangjelző, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFE 1DJF7 GFHW2311531Vezetékes, hallható riasztás240 VAC€825.63
HUBBELL VEZETÉSI KÉSZÜLÉK-KELLEMS GFHW33115 Kemény vezetékes Gfci, ipari fokozatú, hangjelzés, 30A 120/240VAC, 4-6 Ma | AA9JFG 1DJF9 GFHW3311541Vezetékes, hallható riasztás120 / 240 VAC€828.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW431 Vezetékes Gfci, ipari minőségű, nincs kimenet, 30A, 3 fázisú 120/208VAC
€1,190.37 /Mértékegység